Beli peralatan audio di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  2. auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    Mulai

    Rp3.599.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  5. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  6. DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  7. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  8. CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp9.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  9. Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  10. Logitech USB Headset
    BARU
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  11. TOA Mixer Amplifier
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOA Mixer Amplifier
    Deskripsi:
    The PA Amplifier ZA-230W, designed to fulfill requirement arrange voice like paging, oration, ceremony, inter communication, religious service place, car- calling, and others.
    atribut:
    • Finish: Panel: ABS resin, black; Case: Steel plate, black
  12. Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)
    atribut:
    • Oscillation Type: 4 GFSK
    • Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Antenna: Built-in
    • RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
    • Frequency Response: 70Hz - 16KHz
    • Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
    • Dimensions (D x H) (mm): 48x258
  13. Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
Daftar Harga peralatan audio Terbaru March 2026
CF Audio Power AmplifierRp7.099.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri URp3.599.900
Logitech Headset StereoRp109.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
Okayo PA Sound System (Speaker)Rp10.999.900
DreamWave Speaker Venture (Sound System)Rp1.499.900
NACHI Power Amplifier Compact untuk Valve Drive Proporsional ElektromagnetikRp11.999.900
NACHI Compact, Multifunctional Power Amplifier Series for Electromagnetic Proportional Valve DriveRp5.599.900
Logitech USB HeadsetRp339.900
CF Audio Wireless Microphone (Mic)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 03/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)