Beli pengisi baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  2. Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.499.900

  3. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  5. Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp319.900

    Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  6. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  7. VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  8. RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  9. TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  10. DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  11. VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.399.900

    VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    VOZ Charger Aki adalah sebuah alat untuk mengisi daya pada Aki agar bisa digunakan kembali. Begitu pula dengan Fungsi Charger Aki Otomatis, tetapi perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa mati dan hidup sendiri.Charger aki otomatis ini sangat berguna karena banyak Aki yang rusak karena daya terisi terlalu penuh dan melebihi kapasitas aki. Apalagi jika salah dalam penggunaan dan dilakukan oleh pemula yang sedang coba-coba.
    atribut:
    • Voltage (V): 6, 12, 24, 48, 60
    • Ampere (A): 60
    • Max Charge (Ah): 300
    • Dimensions (mm): 340x270x210
  12. DHC Smart Digital Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.199.900

    DHC Smart Digital Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 220 - 240
    • Start Voltage (V): Lead Acid Battery 2, LFP Battery 10
    • Charge Current: 1.5 and 10
    • Dimensions (LxWxH) (mm): Approx 210x100x64
    • Application: 12 V SLI / VRLA / GEL / AGM , CAL / CAL&SPIRAL Batteries , 12V LFP (LiFePO4) Batteries
  13. Taffware Sikeo Car Battery Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp219.900

    Taffware Sikeo Car Battery Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Charger aki dengan daya 12 V 20 A. Charger aki ini memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Anda dapat mengisi daya aki kendaraan dengan menggunakan charger ini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10.5x15x5
    • Working Temperature (°C): -135
    • Rechargeable Battery (V/AH): 12, 20 - 120
    • Voltage (V): 12
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100 - 260, 50/60
    • Output Current (A): 20
    • Output voltage (V): 14.8
  14. BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
    • Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
    • Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
    • Input Power (W): 135
    • Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
    • Rated Output Current (A) : 3.5/7
  15. LARKIN Charger Baterai
    Mulai

    Rp1.099.900

    LARKIN Charger Baterai
    Deskripsi:
    Fungsi dari battery charger genset menjaga dan mensupply tegangan ke Battery Genset dengan cara merubah input tegangan AC dari PLN menjadi output DC untuk Battery. Agar Battery tidak cepat drop dan Genset siap pakai.
    atribut:
    • Voltage (V): 12/24
  16. VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp709.900

    VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    VOZ LITHIUM BATTERY (LiFePO4) adalah Jenis Aki dengan Kualitas Terbaik dengan menggunakan Bahan Lithum (Li-ion) sehingga membuat Baterai mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang mudah dan ringan. Selain itu Battery Lithum menambahkan Smart Fitur untuk mempermudah pengguna.Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UP
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 3.2
Daftar Harga pengisi baterai Terbaru October 2026
DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp9.199.900
Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)Rp3.499.900
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.199.900
Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp319.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp53.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp109.900
VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)Rp599.900
RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp759.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)