Beli pengeras beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bio 2000 Pengeras Beton
    Mulai

    Rp59.900

    Bio 2000 Pengeras Beton
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  3. MAPEI Pengeras Lantai Beton
    Mulai

    Rp129.900

    MAPEI Pengeras Lantai Beton
    Deskripsi:
    Pengeras permukaan lantai yang siap dipakai dengan sistem tabur.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Color: Dark Grey
    • Packaging: Bag
  4. Damdex Cement Additive Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    Damdex Cement Additive Multifungsi
    Deskripsi:
    Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
  5. Impala Thinner Super Gloss Quality
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  6. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  7. AM Penguat Mortar
    Mulai

    Rp43.900

    AM Penguat Mortar
    Deskripsi:
    ADVANTAGES : Strengthens the old bonding with new concrete. Seals porous substrate surfaces. Add strength to mortar. APPLICATION AREA : Exterior and interior. Dry and Wet. Floors and Walls.
  8. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  9. BETONMIX Bahan Penguat Beton
    Mulai

    Rp41.900

    BETONMIX Bahan Penguat Beton
    Deskripsi:
    Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
  10. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  11. MAPEI Foam Pengisi Celah
    Mulai

    Rp229.900

    MAPEI Foam Pengisi Celah
    Deskripsi:
    Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.
    atribut:
    • Volume (ml): 750
    • Color: White
    • Packaging: Spray
  12. Gresik Semen
    Mulai

    Rp88.900

    Gresik Semen
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  13. Ultrachem Floor Hardener
    Mulai

    Rp119.900

    Ultrachem Floor Hardener
    Deskripsi:
    Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.
    atribut:
    • Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
    • Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
    • Density (g/mL): ±2.11
    • Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
    • Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
    • Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
    • Finish: Matte
    • Form: Powder
    • Friction Resistance (mm/minute): 0.009
    • Packaging: Bag
    • Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
    • Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
    • Type: Non metallic floor hardener
  14. Damdex Pelapis Kedap Air Berbahan Semen
    Mulai

    Rp40.900

    Damdex Pelapis Kedap Air Berbahan Semen
    Deskripsi:
    Damdex Warna adalah salah satu inovasi Waterproofing Cement Based yang mempunyai keunggulan meresap ke dalam pori beton, mudah digunakan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Damdex Warna dapat digunakan pada media Dak beton, dinding samping rumah, atap asbes dan genteng, lantai kamar mandi, kolam ikan,kolam renang. Produk ini memiliki daya sebar yang sangat luas yaitu 3 M2/kg dengan 2 kali pelapisan. Direkomendasikan pelapisan 2-3 kali dengan cara pelapisan secara Vertical dan Horizontal. Cara pengaplikasian dapat menggunakan roll maupun kuas.
    atribut:
    • Coverage Area (m²): 3.2
  15. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
Daftar Harga pengeras beton Terbaru March 2026
Bio 2000 Pengeras BetonRp59.900
Lemkra Admix/Obat Pengeras Cor BetonRp37.900
MU Semen Instan Pengeras BetonRp369.900
MAPEI Pengeras Lantai BetonRp129.900
Damdex Cement Additive MultifungsiRp88.900
Impala Thinner Super Gloss QualityRp48.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
AM Penguat MortarRp43.900
Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingRp83.900
BETONMIX Bahan Penguat BetonRp41.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)