Beli pengasah mata bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
- WOKIN Angle Grinder StandDeskripsi:- For use with 100mm / 110mm /125mm angle grinders.- Suitable for WOKIN angle grinders 784476/ 784776/ 784707/ 784685/ 784621/ 784923/ 784924/851507- Aluminum die casting body- The clamping Angle can be adjusted from 0-45°- Packing: color boxatribut:
- Base Size (mm): 240x190
- Overall Size (mm): 240x190x290
- Use For Size (mm): 100/115/125
- Mollar Drill Sharpeneratribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Working Capacity: 3.6 to 10mm
- Dimensions: 55x31x27.3mm
- Rotation Speed (rpm): 1500rpm
- NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)Deskripsi:- Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
- monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- Vertex Precision End Mill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.02mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable. 6. 2,3,4 Flutes End Mill can be ground. 7. Best Design and much easier than other old model. 8. Simplified Design: even a non trained person can grind a end mill in 2 minutes.
- Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:-Baterai tester adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas baterai. selain itu alat ukur ini merupakan alat check utama yang paling cepat untuk menentukan kualitas bateri selain pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. hal ini bisa kita amati dari penunjuk yang tertera pada skala ukuran apakah baterai tersebut masih memiliki kekuatan atau tidak. Penggunaan baterai tester ini akan jauh lebih lengkap apabila pengamat melengkapi pengamatan menggunakan hidrometer. meskipun secara umum alat ini sudah bisa menentukan kualitas baterai, tetapi untuk jauh lebih dalam memeriksa berat jenis larutan H2SO4 yang ada pada baterai. penggunaan alat ini biasanya adalah bengkel baterai atau accumulator.
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- GENERAL TOOLS Drill Bit & End Mill Sharpener Parts & Accessories (Spare Part Mesin Pengasah Mata Bor)atribut:
- UNSPSC: 27111908
- Application: Grinding; Honing
- Compatible with Product Type: Bench/Surface Grinders
- Features: Automatically Adjusts to the Correct Clearance Angle, For Standard Angles 88°, 68°, 59°, 49°, 41°, Works with 1/8 in to 3/4 in, #1 to #30, A to Z, 3 to 19mm Drill Bits
- For use with: ANSI/OSHA/UL Listed Standard Electric Bench or Surface Grinders
- Includes: Table for Translating the Overhang Requirement to the Correct Point Angle
- Max. Drill Size: 19.00mm; 3/4in
- Min. Drill Size: #30; 3.00mm
- Product Type: Drill Bit/End Mill Sharpener Part
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- ABB Power SupplyDeskripsi:The Cp-E 24/0.75 Is A Power Supply From The Cp-E Range. The Primary Switch Mode Power Supply Offers A Wide Range Input Of 90-264 V Ac And 120-375 V Dc, Rated Input Voltage Is 100-240 V Ac. The Rated Output Power Is 18 W, Rated Output Current Is 0.75 A At An Output Voltage Of 24 V Dc. The Output Voltage Is Adjustable Within A Range Of 21.6 To 28.8 V Dc. The Output Characteristic Is Hiccup-Mode. The Power Supply Allows Parallel Operation To Enable Redundancy. A Redundancy Unit Is Available As Accessory.
- Wipro Mesin Asah End Millatribut:
- Grinding Range (mm): 4-14
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 4800
- Grinding Wheel: SDC230 (For Grinding Tungsten Steel Material)
- Packing Dimensions (mm): 35x23x24
- Power (W): 180
- Voltage (V AC): 220
- MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
- Mollar Mini Die GrinderDeskripsi:Kegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishingatribut:
- Power (W): 135
- OLFA Cutter Blades (Isi Cutter)Deskripsi:A replacement blade without a broken line suitable for countermeasures against contamination of foreign objects.A versatile type excellent in durability.atribut:
- Blade Thickness (mm): 0.38
- Wipro Pengasah Mata Chain Sawatribut:
- Includes: 108mmx3.2mm (Grinding Wheel)
- Input Power (W): 85
- Arbor Size (inch): 7/8
- Measuring (cm): 54x37x22
- Maximum Speed (rpm): 7500
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
- KRISBOW Mesin Asah Serbagunaatribut:
- Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
- Input Power (W): 250
- No Load Speed (rpm): 140
Daftar Harga pengasah mata bor Terbaru October 2026
| Vertex Precision Drill Grinder | Rp769.900 |
| WOKIN Angle Grinder Stand | Rp399.900 |
| Mollar Drill Sharpener | Rp569.900 |
| NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Set Mesin Asah Mata Bor | Rp9.299.900 |
| monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif) | Rp109.900 |
| Vertex Precision End Mill Grinder | Rp39.999.900 |
| Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp329.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp899.900 |
| NISHIGAKI Drill Sharpener | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/61P105534217-1.jpg)

/P101571591-1.jpg)

/1rP107595063-1.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)

/4wP109325176-1.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)


/9vP107274355-1.jpg)

/89P104713297-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)