WOKIN Angle Grinder Stand

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Base Size (mm)240x190
Overall Size (mm)240x190x290
Use For Size (mm)100/115/125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For use with 100mm / 110mm /125mm angle grinders.
- Suitable for WOKIN angle grinders 784476/ 784776/ 784707/ 784685/ 784621/ 784923/ 784924/851507
- Aluminum die casting body
- The clamping Angle can be adjusted from 0-45°
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait