Beli pemotong rumput mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOLSEN Tile CutterDeskripsi:Packing : Color Boxatribut:
- Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
- Max. Cutting (m): 10
- Length (mm): 400
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Shear and Trimmer 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 92
- Output Shaft Speed (rpm): 1200
- Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
- Included Battery and Charger: Yes
- TOLSEN Mesin Pemotong Rumput Bensin Dorong Tanganatribut:
- Approval: CE Approved
- Cutting Height (mm): 25-70 (8 positions)
- Cutting Width (mm): 510
- Cutting width (inch): 20
- Deck Material: Steel
- Displacement (cc): 149
- Drive Type: Hand push
- Emission Standard: Euro 5
- Engine Type: 4-stroke
- Front Wheel Size (mm): 178
- Fuel Tank Capacity (L): 0.85
- Oil Volume (L): 0.4
- Rated Power (HP): 3
- Rated Power (W): 2200
- Rated Speed (rpm): 2850
- Rear Wheel Size (mm): 250
- Size (L): 65
- Mesin HL Grass Cutteratribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- MONAKE Mesin Potong Rumputatribut:
- Material: ABS and Stainless Steel
- Motor Power (W): 650
- Battery Power (mAh): 15000
- No Load Speed (rpm): 18000
- INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium IonDeskripsi:INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Cutting Diameter (mm): 300
- Line diameter (mm): twisted 1.6
- Line Length (m): 5
- No Load Speed (rpm): 8200
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
Daftar Harga pemotong rumput mesin Terbaru January 2026
| TOLSEN Tile Cutter | Rp229.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
| TOLSEN Mesin Pemotong Rumput Bensin Dorong Tangan | Rp4.199.900 |
| JLD Cordless Pemotong Rumput | Rp349.900 |
| Mesin HL Grass Cutter | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 27/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)