Beli pemotong kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pisau Pemotong Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Pisau Pemotong Kaca
    Deskripsi:
    Alat Pemotong Kaca- Penggunaan : Ketebalan kaca 2 - 19 mm- Body Pemotong Dari Logam Alumunium- Dilengkapi Tabung Penyimpan Minyak, Minyak Akan Otomatis Mengalir Ketika Dipakai- Bonus Pipet plastik- Bahan Penutup dan Holder Mata Pemotong Dari Logam yang Berkualitas TinggiJIS (Japan Industrial Standard)
    atribut:
    • Type: General Tools
    • Length (mm): 175
  2. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  3. TRUSCO Glass Cutter
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Glass Cutter
    Deskripsi:
    -Diamond is used on the blade edge for smoothly cutting glass plates. -Cutting of sheet glass.
    atribut:
    • Total Length: 179mm
    • Purpose of Use: Cutting of sheet glass.
  4. TORA Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Pemotong Keramik
    atribut:
    • Size (inch): 32
    • Size (mm): 800
    • Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
    • Min. Cutting Width (mm): 40
    • Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
    • Cutting Thickness (mm): up to 12
    • Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
    • Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
    • Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
  5. TORA Pemotong Kaca
    Mulai

    Rp77.900

    TORA Pemotong Kaca
    Deskripsi:
    Produk-produk TORA merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.Produk-produk TORA diproduksi di China & di Taiwan.TORA Glass Cutter - Pisau Pemotong Kaca Gagang Besi TC30 & TC90Bagian bodi pisau dapat diisi minyak untuk melumasi mata pisau pada saat pemotongan kaca. Tajam, tahan lama.
  6. EZREN Pen Pemotong Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    EZREN Pen Pemotong Kaca
    Deskripsi:
    Nama produk: jarum paduan Catatan: Ujung pena tajam, harap gunakan dengan hati-hati Isi Paket1pcs Ezren EZ-0371 Alat Pemotong Kaca Model Pulpen Alat Penanda Garis
    atribut:
    • Size (cm): 14.5
  7. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  8. Non Brand Alat Pemotong Botol Kaca Ampul
    Mulai

    Rp189.900

    Non Brand Alat Pemotong Botol Kaca Ampul
    Deskripsi:
    Item ini memiliki banyak fungsi untuk membuka botol ampul, botol reagen atau botol obat dengan desainnya dan merupakan alat yang sangat diperlukan di rumah sakit, fasilitas keperawatan, klinik, dan rumah.
    atribut:
    • Color: Assorted color
  9. INGCO Heavy Duty Glass Cutter
    Mulai

    Rp58.900

    INGCO Heavy Duty Glass Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Glass Cutter Knife // Pisau Potong Kaca Minyak Oil Rolling
    atribut:
    • Cutting Length (m): 5000
    • Length (mm): 178
  10. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. BOHLE Glass Cutter
    Mulai

    Rp109.900

    BOHLE Glass Cutter
    Deskripsi:
    - Alat pemotong kaca serbaguna berbentuk simple & praktis- Dengan 6 Mata Pisau
    atribut:
    • Number of Blades: 6
  12. Rexton Spray Multi Purpose (Standart)
    Mulai

    Rp109.900

    Rexton Spray Multi Purpose (Standart)
    Deskripsi:
    Rexton Multi Purpose adalah cat dengan resin yang telah dimodifikasi dan diformulasikan siap pakai dengan sistem aerosol. Rexton Multi Purpose bisa diaplikasikan untuk pelapisan jenis-jenis substrat seperti beton, logam (besi, alumunium, seng dan sebagainya), kayu, plastic (PVC, ABS, PP, PE), kulit sintetis, kaca dan keramik.
    atribut:
    • Skin Surface (m²/400cc): 0.60-1.00 (Wood), 0.80-1.60 (Metal)
    • Perfect Dry (minute): 40-60
    • Size (cc): 400
    • Dry Touch (minute): 15-25
  13. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.099.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  14. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  15. KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  16. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  17. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
Daftar Harga pemotong kaca Terbaru March 2026
TEKIRO Pisau Pemotong KacaRp67.900
TJAP MATA Mesin Pemotong KeramikRp1.599.900
TRUSCO Glass CutterRp229.900
TORA Pemotong KeramikRp999.900
TORA Pemotong KacaRp77.900
EZREN Pen Pemotong KacaRp20.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
Non Brand Alat Pemotong Botol Kaca AmpulRp189.900
INGCO Heavy Duty Glass CutterRp58.900
NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra MasterRp10.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)