Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Duty Cycle Capacity (%)15-75
Thickness (mm)10
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk perbaikan body kendaraan / body repair.
- Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk tugas berat / heavy duty.
- Mesin Las Kernel memiliki kapasitas duty cycle 15% - 75%.
- Mesin Las Kernel dapat digunakan pada ketebalan 10mm.
- Mesin Las Kernel mudah untuk digunakan.
- Mesin Las Kernel dilengkapi dengan kawat tembaga untuk las.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan