Beli pembuat ice di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- WIRASTAR Hard Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cmatribut:
- Power (W): 1400
- Capacity (L/hour): 25
- Refrigerant: R404a
- Machine Size (cm): 52x57x78
- Flavor: 1 Flavour
- GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineDeskripsi:- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
- Mollar Ice Crusher One Bladeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Power: 300W
- Dimensions: 400x180x480mm
- Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
- No. Load Speed: 22000r/min
- Crown Horeca Ice CrusherDeskripsi:Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.atribut:
- Power (W): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1450
- GEA Hard Ice Cream Machineatribut:
- Temperature (°C): -6
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Teh Pucuk Harum Teh MelatiDeskripsi:Teh Pucuk Harum, minuman teh beraroma melati dibuat dengan pucuk daun teh pilihan dengan ekstrak melati yang menyegarkan.atribut:
- Packaging: PET
- Size (ml): 350
- Variant: Original
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
Daftar Harga pembuat ice Terbaru March 2026
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
| WIRASTAR Hard Ice Cream Machine | Rp11.999.900 |
| GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine | Rp19.999.900 |
| Mollar Ice Crusher One Blade | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Crown Horeca Ice Crusher | Rp859.900 |
| GEA Hard Ice Cream Machine | Rp3.199.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101518398-1.jpg)



/P101005203-1.jpg)