Beli pembengkok besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- KRISBOW Gergaji Besi Tipe BengkokDeskripsi:Hacksaw 12inch Bent Typeatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 410x25x140
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Tang Buaya BengkokDeskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- KRISBOW Mesin Tekuk Besi Betonatribut:
- Maximum Strength (N/mm²): <450
- Working Table (mm): 810x710
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- TEKIRO Tang Potong DiagonalDeskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
Daftar Harga pembengkok besi Terbaru January 2026
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| KRISBOW Gergaji Besi Tipe Bengkok | Rp149.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp189.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp4.299.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Tang Buaya Bengkok | Rp71.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Tembaga | Rp139.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp1.999.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 27/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)




/14P102120040-2.jpg)




/bvP101000427-4.jpg)





/b3P101000399-5.jpg)