Beli pemadam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEMPEST Fire and Rescue Fans (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp6.799.900

    TEMPEST Fire and Rescue Fans (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Collar adapters connect flexible hoses to compatible smoke ejectors. They attach to the inlet or outlet of the smoke ejector with spring clips.
  2. TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp559.900

    TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm Pemadam Kebakaran / Helm Damkar / MerahDilengkapi : - Material ABS Composite yang tahan benturan dan bantingan - Face Protector berbentuk kaca bening tebal 2 mm - Neck Protection berbentuk kain tahan panas - Tali pengikat serta pelindung dagu - Kain gelap di bagian samping dan belakang untuk melindungi telinga serta leher dari panas
    atribut:
    • Color: Red
    • Face Protector Clear Glass Shaped Thickness (mm): 2
    • Material: ABS Composite
  3. Endlessafe Fireman Suite
    Mulai

    Rp3.199.900

    Endlessafe Fireman Suite
    atribut:
    • Structure: 4 Layers
    • Type: Detachable
    • Thermal barrier layer: 300g thermal insulation cotton
    • Lining Flame Retardant Property: Damaged length<100mm, after flame time≤2S
    • Fabric Strength: Tearing strength≥40N, breaking strength≥600N
    • Outlayer: Oil resistant flame retardant cotton satin
  4. Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)
    Deskripsi:
    Baju tahan panas, baju pemadam kebakaran
    atribut:
    • Color: Orange
  5. TONATA Automatic Thermatic Extinguisher AFFF Foam Equipment (Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp479.900

    TONATA Automatic Thermatic Extinguisher AFFF Foam Equipment (Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Automatic Thermatic Pemadam Api Otomatis / AFFF Foam 3 kg TonataAlat pemadam Automatic Thermatic bekerja secara otomatis dengan mendeteksi kenaikan suhu yang drastis. Pada kepala Auto Sprinkler terdapat glass bulb yang berisi air raksa yang akan pecah otomatis di suhu 68 derajat Celcius.Set komplit sudah termasuk :- 1 tabung bulat otomatis ukuran 3 kg- 1 buah sprinkler otomatis 68 derajat Celcius (terpasang)- 1 buah pengaman sprinkler (terpasang)- 1 buah Pressure gauge (terpasang)- 1 buah Hanger HorizontalCocok digunakan pada media atau type api A (Benda padat) dan B (Cairan)
    atribut:
    • Neck of the Tube (°C): Automatic thermatic system on 68
    • Paint: Red Powder Coated
    • Propellant Gas: N₂
    • Thickness Tube (mm): 1.63
    • Tube Material: Iron
    • Working Pressure (Bar): Max. 16
  6. Anben Fire Fireman Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp459.900

    Anben Fire Fireman Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Structure 4 layers- Outer layer: Nomex blended fabric- Moisture barrier: Nomex substrate with PTFE membrane- Thermal lining: Aramid- Comfortable layer: Viscose woven blended fabric
    atribut:
    • Size: All Size
    • Standard: CE/EN659 (Standard Eropa); C/W Fire Test Report
  7. Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Deskripsi:
    Include bracket plastik untuk digantung dimana saja. Made In Italia. Pemadam api mini. Firestop adalah nontoxic dan ramah lingkungan, berbahan dasar foam (busa) dengan isi bersih 400ml. Sangat efektif untuk memadamkan api permulaan, dan cocok di gunakan untuk kendaraan, camping, speedboat, kebutuhan dapur. Firestop alat pemadam kebakaran yang flexible, mudah diletakkan dimana saja tidak makan tempat dan mudah penggunaannya semudah menyemprotkan cat pylox.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Body Material: Iron
  8. Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)
    atribut:
    • Size (cm): 180x120x40
    • Material: Mild Steel Plate
    • Thickness (mm): 1.2
  9. TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)
    Mulai

    Rp409.900

    TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)
    Deskripsi:
    Kapak Pemadam Gagang Fiberglass 90 cm / Kapak Damkar / Kampak SafetyBerguna sebagai bantuan penyelamatan pada berbagai kejadian khusus, seperti kebakaran, lokasi bencana (pintu pecah, jendela pecah, papan pecah dan gempa bumi, kendaraan tenggelam). Biasa dipergunakan oleh tentara, polisi bersenjata, damkar atau petugas pemadam kebakaran serta pekerja penanggulangan bencana atau keadaan darurat lainnya.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90
    • Material: Stainless steel, forged carbon steel, rubber handle
    • Thickness (mm): 6
  10. TONATA Firefighter Safety Boots (Sepatu Bot Damkar)
    Mulai

    Rp629.900

    TONATA Firefighter Safety Boots (Sepatu Bot Damkar)
    atribut:
    • Color: Hitam Kuning
    • Material: Polyaramide
  11. Draeger PARAT 5510 Single Pack
    Mulai

    Rp4.799.900

    Draeger PARAT 5510 Single Pack
    atribut:
    • Part Number: R59415
    • Dimensions (cm): 19,5x14x9
    • Filter Performance: Combination cartridge (gas & particle filter) provides protection against smoke, gases and particles, Filter Type CO-P2
    • Approved Duration (minute): At least 15
    • Approvals: EN 403:2004, additionally tested against H2S (at 2.500ppm) in accordance with DIN 58647-7. CE mark.
    • Duration of Continuous Use (hour): up to 12
  12. Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Color: Red
    • Standard: CE/EN433 (Standard Eropa); c/w Fire Test Report
  13. JJXF Fireman Suite
    Mulai

    Rp8.699.900

    JJXF Fireman Suite
    Deskripsi:
    For body protection, with flame retardant, waterproof and breathable, heat insulation, anti-static and strong markingperformance, composed of the outer layer, waterproof breathable layer, insulation layer and comfort layer;
    atribut:
    • Structure: 4 Layers
    • Outer Layer: DuPont (USA) Nomex IIIA 6oz (93% Nomex, 5%Kevlar, 2%P140, 205g/m2 ripstop)
    • Thermal Barrier: 80%Nomex +20%Kevlar insulation mat
    • Comfortalble layer: 50%Nomex+50% FR Viscose
    • Moisture Barrier layer: aramid nonwoven fabric + PTFE 108 g/m²
    • Reflective stripe: 3M
    • TPP Value: 34cal/cm²
  14. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Firesuit Premium Red (Pakaian/Baju Damkar)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Firesuit Premium Red (Pakaian/Baju Damkar)
    atribut:
    • Certificate: HAKI, Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, and SUCOFINDO
    • Color: Red
    • Composition: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Two Pieces
    • Protective Features: Flame Resistant, Antistatic, Oil Resistant, Water Repellent
    • Safety Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Scotlight: 3M Flame Resistant
    • Structure: 4 Ply
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
Daftar Harga pemadam Terbaru October 2026
TEMPEST Fire and Rescue Fans (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp6.799.900
TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)Rp559.900
JJXF Safety Boots Fireman (Sepatu Safety Pemadam)Rp1.000.900
Endlessafe Fireman SuiteRp3.199.900
Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)Rp1.499.900
TONATA Automatic Thermatic Extinguisher AFFF Foam Equipment (Alat Pemadam)Rp479.900
Anben Fire Fireman Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)Rp459.900
Kenmaster Fire Stop Pemadam ApiRp99.900
Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)Rp8.699.900
TONATA Fire Axe (Kapak Pemadam)Rp409.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)