Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Size (cm)180x120x40
MaterialMild Steel Plate
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- 2 buah Pintu Kaca
- 2 buah kunci
- 4 buah roda double ball bearing ukuran diameter 4 inch (100 x 32 mm) disertai fungsi rem yang di las ke rangka besi bawah
- Tiang gantungan untuk baju pemadam, rompi safety, dll
- 3 buah sekat
- 1 buah Palu pemecah kaca dengan rantai di sisi samping
- Bonus 3 buah gantungan baju tebal

Ulasan Produk