Beli pc store di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. V-Gen Memory
    Mulai

    Rp1.799.900

    V-Gen Memory
    atribut:
    • Size: 2GB
  2. Zebra Technologies Mobile Computer
    Mulai

    Rp8.699.900

    Zebra Technologies Mobile Computer
    Deskripsi:
    HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINA
    atribut:
    • Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
  3. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Sanplatec Vacuum Polycarbonate Desiccator
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sanplatec Vacuum Polycarbonate Desiccator
    Deskripsi:
    The body and lid are both transparent. You can immediately see the status of stored items and when changing silica gel. Dry seal method with O-ring. Eliminates the hassle of applying grease. It is the best in strength among transparent resins. Even if dropped, it is hard to break and can be used with confidence. The magnetic plate is heat-resistant, corrosion-resistant, non-adhesive and does not scratch. The properties of polycarbonate (PC) are excellent in tensile strength and impact strength, and excellent in heat resistance. The nozzle diameter of the cock with a cock is 9Φmm. The vacuum gauge of PC-210KG / PC-250KG is 0 to -0.1MPa (minimum scale unit is 0.002MPa).
    atribut:
    • Material: PC
    • Material (Plate): Ceramic plate
  5. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  6. Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 1 x 4GB DDR4
    • Model : C22-1650 (OHS)
    • Screen Mode: Full HD
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Screen Size (inch): 21.5
  7. Astor Wafer Stick Coklat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

  8. Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)
    atribut:
    • Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 1 x 8GB DDR4
    • Model : C24-1651 (OHS)
    • Office Home and Student: OHS
    • Operating System: Win 10 Home
    • Screen Mode: Full HD
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Screen Size (inch): 23.8
    • Storage (Gb): 512
    • Storage Type: SSD
    • Touch Screen: Touchscreen
  9. Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking Station
    Mulai

    Rp899.900

    Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking Station
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy Shell
    • Certification: CE FCC ROHS
    • Cable Length (cm): 10
    • Input Interface: Type-C
    • Output Interface: HDMI*1, TYPE-C charging, USB3.0*2, SD/TF *1
    • Dimensions (mm): 45x17.5x120
  10. TESTO Easykool PC Software
    Mulai

    Rp12.999.900

    TESTO Easykool PC Software
    Deskripsi:
    Product Includes: 1 x EasyKool PC software, including USB data cable.
    atribut:
    • System Requirements: Windows 7; Windows 8; Windows 10
  11. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  12. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinders
    Mulai

    Rp14.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinders
    Deskripsi:
    -Suitable for flat surface polishing.-For Grinding of metals.
    atribut:
    • Hose Intake Port: Rc3/8
    • Exhaust: Lateral
    • Air Consumption (m³/minute): 1.20
    • No-load Speed (minute): Power 5500
    • Purpose of Use: For Grinding of metals.
    • Total Length (mm): 276
  13. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
Daftar Harga pc store Terbaru October 2026
AOC Monitor (Layar Display)Rp1.799.900
V-Gen MemoryRp1.799.900
Zebra Technologies Mobile ComputerRp8.699.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Sanplatec Vacuum Polycarbonate DesiccatorRp2.699.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)Rp10.999.900
Astor Wafer Stick CoklatRp24.900
Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)Rp17.999.900
Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking StationRp899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)