Beli pc desk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  2. Taffware Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp26.900

    Taffware Laser Pointer Green Point
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Diameter (cm): 1.4
  3. Aurora Laser Pointer
    Mulai

    Rp249.900

    Aurora Laser Pointer
    atribut:
    • Beam Color: Red
    • Wavelength (nm): 645
    • Range (ft): 1500
    • Max. Power Output (mW): < 5
    • Battery Type: AAA size x 2
    • Design: Pen-size
  4. Logitech Laser Pointer Remote
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Laser Pointer Remote
    Deskripsi:
    PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
    • Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
    • Laser Class: 1 Laser
    • Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
    • Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
    • Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
    • Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
    • Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
    • Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
    • Wireless Range (m): 20
  5. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  6. Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Deskripsi:
    Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasi
    atribut:
    • Length (cm): 11.5
    • Width (cm): 4
    • Wireless Network (Ghz): 2.4
    • Wavelength (m): 15
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Material: Plastik
  7. KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Deskripsi:
    You can carry out meetings and presentations smartly with a pen type that can be carried in your pocket. Laser light (wavelength: 635 NM) which is about twice brighter than the usual red light (wavelength: 650 NM) is adopted to improve the visibility of the laser light irrespective of individual differences in color vision It was. Conforms to Consumer Products Safety Act. Lights only while pressing the laser button Energize function, you can use with confidence.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Button: Rubber
    • Battery Life: Continuous use About 24 hours
    • Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use)
    • Beam Diameter: About 5 mm (when distance is 3 m)
    • Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
    • Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
    • Maximum Output: 1 mW (Class 2)
    • Shaft Diameter (mm): phi 13.5
    • Unit Length (mm): 143.5
    • Weight (g): Approximately 47 (including batteries)
  8. KDS Laser Pointer
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDS Laser Pointer
    Deskripsi:
    -Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
  9. Taffware Laser Pointer Red Point
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Laser Pointer Red Point
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Wavelength (nm): 650 / 532
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Diameter (cm): 1.4
    • Material: Plastik dan Metal
  10. SAKURA Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp3.199.900

    SAKURA Laser Pointer Green Point
    atribut:
    • Laser Color: green
    • External dimensions (Diameter x Length) (mm): 14.6x143
    • Reachable distance: within 50m
    • Power Supply: AAA batteriesx2 (included / for testing)
    • Battery Life (hour): 2 or more
    • Power Consumption (mW) : 1 or less
  11. POLARIS Green Laser Pointer
    Mulai

    Rp989.900

    POLARIS Green Laser Pointer
    atribut:
    • Color (Body): Silver
    • Material: Brass
    • Reach Distance (m): About 300
    • Laser: Green
    • Type: Pen Type
    • Battery Life (hour): About 3
    • Suitable Battery: AAA batteries x 2 (included)
    • maximum output (mW): Less than 1 (JIS Standard class II)
  12. Logitech Laser Pointer Remote R500
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Logitech Laser Pointer Remote R500
    Deskripsi:
    Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
    • System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
    • Wireless Range (m): 20
    • Battery Type: AAA
Daftar Harga pc desk Terbaru March 2026
Joyko Laser PointerRp29.900
Deli Laser PointerRp46.900
Taffware Laser Pointer Green PointRp26.900
Aurora Laser PointerRp249.900
Logitech Laser Pointer RemoteRp609.900
PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterRp469.900
Taffware Laser Pointer Remote Red PointRp57.900
KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)Rp1.799.900
Deli Laser Pointer PenRp129.900
KDS Laser PointerRp1.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)