Beli parking target di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Richell Line Markeratribut:
- Material: Synthetic rubber+re-cycled rubber
- Set Contents: Without
- Color: White
- Width (mm): 200
- Depth (mm): 90
- Height (mm): 13
- Accessories: None
- Load Capacity (t): 10
- Mounting Hole Diameter (mm): 5
- Hikari Car Stoperatribut:
- Color: Black
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Tatalogam Holoku 4matribut:
- Length (m): 4
- KRISBOW Rumble Baratribut:
- Size (cm): 100x10x1.5
- Daiken Hanger RailDeskripsi:Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.atribut:
- Material: Steel
- Total Length (mm): 3640
- Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
- Kennedy Hollow Punch Setatribut:
- Size (mm): 6-19
- KRISBOW Polisi TidurDeskripsi:- Terminal penempaan dingin.- Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- TRUSCO Tire Stopperatribut:
- Material: Natural Rubber
- Set Contents: String
- Color: Black
- Width (mm): 95
- Depth (mm): 170
- Height (mm): 95
- Load Capacity: 2t
- Mounting Hole Diameter: 14mm
- Accessories: Rope
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
Daftar Harga parking target Terbaru March 2026
| Richell Line Marker | Rp339.900 |
| Hikari Car Stoper | Rp199.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| Tatalogam Holoku 4m | Rp34.900 |
| KRISBOW Rumble Bar | Rp219.900 |
| Daiken Hanger Rail | Rp3.199.900 |
| Tatalogam Hollow Abadi 4m | Rp72.900 |
| Kennedy Hollow Punch Set | Rp489.900 |
| KRISBOW Polisi Tidur | Rp189.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/7vP102134283-22.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)