TRUSCO Tire Stopper (Pengganjal Ban Kendaraan)

Rating:
80% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialNatural Rubber
Set ContentsString
ColorBlack
Width (mm)95
Depth (mm)170
Height (mm)95
Load Capacity2t
Mounting Hole Diameter14mm
AccessoriesRope

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Because it is made of rubber, it is hard to slip.
- Ideal for stopping cars on gentle slopes and flat ground.
- Easy to carry with a string.

Ulasan Produk