Beli paraffin wax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Truck Bed WaxDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)Deskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Noise (dB): 70
- Speed (rpm): 1400
- CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)Deskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 380
- CKE Box Fan (Kipas Box)Deskripsi:HLF-1220-D-AYBox fan/ axial low noise/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional4. Garansi service 1 tahun
- Toptul Extra Long Swivel Handleatribut:
- Size (inch): 1/2
- Panasonic (Panasonic Industrial Devices SUNX) General-purpose Ultra-thin Area Sensor NA2-NDeskripsi:AttributePower supply voltage (V) : 12 to 24 DC ±10%, Ripple P-P 10% or lessWithstand voltage (V) : AC1000 for 1 minute between live parts and caseInsulation resistance : 20MΩ or more with DC250V megger Between live parts and case Output Action : ON when all optical axes receive light (OFF when 1 or more optical axes are blocked)Output Specifications : Maximum inflow current: 100mA, Applied voltage: 30V DC or less (between output and 0V), Residual voltage: 2V or less (at inflow current of 100mA)Vibration resistance (durability) : 10 to 150Hz, double amplitude 0.75mm, 2 hours each in XYZ directionsImpact resistance (m/ s2 ) : Durability 500 (approx. 50G) 3 times in each direction of XYZkinds : Area Sensoratribut:
- Detection Target: Opaque object (completely blocking object)
- Detection Light: Multiple rows
- Detection Distance (mm): 5000
- Light Color: Infrared
- Head Shape: Corner
- Output Method: NPN transistor open collector
- Ambient Temperature (°C): -10 to +55 (but no condensation or freezing)
- Cable Extension (m): Both the emitter and receiver can be extended up to a total length of 25m using a cable of 0.2mm2 or more
- Cabtyre Cable (mm²xm): 0.2×3 (4-core) cabtyre cable included
- Case Material: Heat-resistant ABS
- Detection Width (mm): 380
- Material Display Cover: Acrylic
- Material Front Cover: Polyester
- Minimum Detectable Object: phi 30 opaque object (completely light-shielding object)
- Model: NPN Output
- Operating Humidity Range (%RH): 35 to 85
- Product Name: Ultra-thin area sensor
- Protective Structure: IP40(IEC)
- Storage Humidity Range (%RH): 35 to 85
- Storage Temperature Range (°C): -10 to +60
- Non Brand Minyak ParafinDeskripsi:White Oil / Paraffin Liquid / 1 LiterWhite oil bisa dipakai sebagai bahan pelumas, bahan kosmetik, bahan lilin jelly, dan bahan baby oil (cukup diberi parfum).
- AIR KING Office Floor & Box Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Office box fans have a slim square housing that requires minimal floor space and a built-in handle for carrying and repositioning. Their simple design makes them easier to clean and service than floor or tower fans. These cooling fans are sometimes set near open windows when it's dry outdoors to draw in fresh air for ventilation.atribut:
- UNSPSC: 40101604
- PURAFILTER Pleated Air FiltersDeskripsi:MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).atribut:
- UNSPSC: 40161505
- Air Filter Capacity: High Capacity
- Air Filter Item: Pleated Air Filter
- Common Applications: LEED/Green
- Filter Efficiency - Air Filters (%): 85
- Filter Frame Color: White
- Final Recommended Resistance (in wc): 1
- Frame or Header Material: Beverage Board
- Gasket Material: None
- Max. Velocity (fpm): 500
- Maximum Temperature (°F): 180
- Media Color: White
- Media Material: Synthetic
- Standards: ASHRAE 52.2; UL 900
- Style - Air Filters: Panel
- KAHL Wax Beez Wax NaturalDeskripsi:Natural Beez WaxNetto 250grmBarang dijamin bersih, kita adalah agen beezwax langsung dari pertanian sarang lebah. Aroma khas madu dan warna kekuninganBeez wax natural banyak digunakan untuk bahan baku pomade oil base dan lilin aromatheraphy. Pembuatan lilin aromatheraphy cukup dipanaskan pada suhu 150°C lalu ditambahkan essential oil secukupnya ,karena lilin aromatheraphy berfungsi untuk relaksasi .atribut:
- Scent: Honey
- Dainichi Works Power Push Button SwitchDeskripsi:- When the current exceeds the set current, the switch automatically turns OFF- Even if the circuit becomes overloaded while the ON button is pressed, the circuit is safely cut off.- Self-lifting terminal screwatribut:
- Number of Buttons: 2
- Insulation Resistance (MΩ): 10 or More
- Switching life (times): Electrical Switching/100.000
- Vibration Resistance Frequency (Hz): 16:07:00
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Case Material: Plastic
- Color: Munsell N5.5
- Degree of Protection (Panel Surface): IP40
- Double Amplitude (mm): 3
- Kinds: Embedded Type/With Overload Protection
- M Code: 46778146
- Number Of Poles (P): 3
- Place Of Use: Atmosphere Free From Excessive Water Vapor, Oil Vapor, Smoke, Dust, Salt, Solvents, Acids, Alkalis, Corrosive Substances, etc.
- Rated Capacity (kW): 2.2
- Rated operating current (A): 10
- Rated operating voltage (V): 220 (AC)
- Shock Resistance: Impact acceleration 10G
- Wire Connection Method: Surface Connection Method By Crimp Terminal or Direct Wire Connection
- Withstand Voltage (V/minute): 1500 (AC220)/2000 (AC440)
- CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)atribut:
- SNI License: Yes
Daftar Harga paraffin wax Terbaru October 2026
| monotaro Truck Bed Wax | Rp66.900 |
| CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley) | Rp389.900 |
| IMATSU Box Fan Axial (Kipas Box Axial) | Rp3.399.900 |
| CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct) | Rp2.499.900 |
| CKE Box Fan (Kipas Box) | Rp2.199.900 |
| Toptul Extra Long Swivel Handle | Rp389.900 |
| Panasonic (Panasonic Industrial Devices SUNX) General-purpose Ultra-thin Area Sensor NA2-N | Rp17.999.900 |
| Glory Stationary Paper Shredder | Rp1.299.900 |
| Non Brand Minyak Parafin | Rp13.900 |
| AIR KING Office Floor & Box Fan (Kipas Angin) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/5aP107554190-2.jpg)
/g7P111281583-1.jpg)
/4sP107554172-2.jpg)
/bhP107635413-1.jpg)

%20General-purpose%20Ultra-thin%20Area%20Sensor%20NA2-N/ktP111245749-1.jpg)


/3sP109428136-1.jpg)





/1lP107554057-1.jpg)
/P103117094-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)