Beli panel box plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIBOX Piccolo Plastic Box (Kotak Plastik)
    Mulai

    Rp289.900

    FIBOX Piccolo Plastic Box (Kotak Plastik)
    Deskripsi:
    Enclosure, ABSIncluding : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
    atribut:
    • Material: ABS
    • Gasket Material: Polyurethane
  2. FIBOX Solid ABS Plastic Box (Kotak Plastik)
    Mulai

    Rp849.900

    FIBOX Solid ABS Plastic Box (Kotak Plastik)
    Deskripsi:
    Enclosure, ABSBase with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
    atribut:
    • Material: ABS
    • Gasket Material: Polyurethane
  3. KRISBOW Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  4. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  5. DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  6. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  7. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  8. FIBOX MNX Enclosure Box
    Mulai

    Rp459.900

    FIBOX MNX Enclosure Box
    Deskripsi:
    - Thermoplastic POLYCARBONAT versi ABS tersedia atas pesanan.- Terdapat 2 pilihan dudukan kedalaman 25 atau 50mm dan 2 sampai 4 tutup kedalaman yang berbeda dudukan tinggi tanpa membongkar lubang tersedia atas pesanan.- Banyak kelopak pemasangan internal. Dudukan 50mm memiliki kelopak pemasangan 3 Tingkat.- Ketahanan kimia pada konsentrat asam mineral, asam organik, oksidan zat penurun, solusi garam netral/asam, pelumas dan minyak.- Rentang temperatur -40 sampai +120 derajat celcius. - Pemadaman sendiri pada UL94- Non-hygroscopic- Produk yang tidak megandung racun - bebas halogen- IP67 NEMA 4X Tahan Debu / Lembab- Tingkat proteksi terhadap benturan mekanik -> IK08 untuk tutup -> IK07 untuk sisi
    atribut:
    • Base Color: RAL_7035
    • Electrical Insulation: Totally Insulated
    • Flammability Rating: UL 94 VO
    • Gasket Material: TPE
    • Glow-wire test: 960C (IEC 60695)
    • Halogen Free: Yes (DIN/VDE 0472, Part 815)
    • Impact Resistance: IK08 (EN 62262)
    • Ingress Protection: IP66-IP67 (EN 60529)
    • Material: Polycarbonate
    • Standard: EN 62208:2011, IEC 62208:2011
    • Temperature (°C): -40 … 80
    • Temperature (°F): -40 … 175
    • UV Resistance: UL 746C
  9. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE External Mounting Feet (for OPCP/OPCM/WPCP/WPCM/RPCP Series)
    Mulai

    Rp139.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE External Mounting Feet (for OPCP/OPCM/WPCP/WPCM/RPCP Series)
    atribut:
    • Color: White gray
    • Material: Polyamide
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type: external mounting feet
  10. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  11. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp99.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  12. Fort Distribution Switch Box Screw Cover Solid
    Mulai

    Rp68.900

    Fort Distribution Switch Box Screw Cover Solid
    atribut:
    • Type: Solid Cover
    • Material: ABS
    • Protection : IP66
  13. FIBOX Polyester Cabinet
    Mulai

    Rp4.999.900

    FIBOX Polyester Cabinet
    Deskripsi:
    - Perangkat Polyester yang diperkuat dengan kaca untuk aplikasi tugas berat- IP65 ahan Debu / Lembab- Kuat pada benturan tinggi- Rentang suhu dari -50 sampai +120 derajat celcius- Ketahanan kimia pada air laut, garam netral, zat asam, bensin, minyak hidraulik, alkohol, dan cairan pelarut.- Bebas Halogen
    atribut:
    • Base Color: RAL_7035
    • Cover Color: RAL 7035 -light grey
    • Electrical Insulation: Totally Insulated
    • Flammability Rating: UL 94 HB
    • Gasket Material: Polyurethane
    • Glow-wire test: 960C (IEC 60695)
    • Impact Resistance: IK08 (EN 62262)
    • Ingress Protection: IP66 (EN 60529)
    • Material: Glass Fiber Reinforced Polyester
    • Standard: EN 62208:2011, IEC 62208:2011
    • Temperature (°C): -40 … 80
    • Temperature (°F): -40 … 175
    • UV Resistance: UL 746C
  14. FIBOX Spacer
    Mulai

    Rp71.900

    FIBOX Spacer
    Deskripsi:
    M6 self-cutting/ M6, to be mounted onto corner pods.
  15. Delta Cable Multicore Flexible YSLY-OZ Cable (Kabel Kontrol)
    Mulai

    Rp6.900

    Delta Cable Multicore Flexible YSLY-OZ Cable (Kabel Kontrol)
    atribut:
    • Cores Colour: Black Cores With White Numbering
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 2
Daftar Harga panel box plastik Terbaru October 2026
FIBOX Piccolo Plastic Box (Kotak Plastik)Rp289.900
Nito Plastic Enclosure (Kotak Panel)Rp229.900
FIBOX Solid ABS Plastic Box (Kotak Plastik)Rp849.900
KRISBOW Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Rp109.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp67.900
LARKIN Junction Box with Base PlateRp96.900
Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp559.900
Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)Rp9.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)