FIBOX Polyester Cabinet

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
Base ColorRAL_7035
Cover ColorRAL 7035 -light grey
Electrical InsulationTotally Insulated
Flammability RatingUL 94 HB
Gasket MaterialPolyurethane
Glow-wire test960C (IEC 60695)
Impact ResistanceIK08 (EN 62262)
Ingress ProtectionIP66 (EN 60529)
MaterialGlass Fiber Reinforced Polyester
StandardEN 62208:2011, IEC 62208:2011
Temperature (°C)-40 … 80
Temperature (°F)-40 … 175
UV ResistanceUL 746C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Perangkat Polyester yang diperkuat dengan kaca untuk aplikasi tugas berat
- IP65 ahan Debu / Lembab
- Kuat pada benturan tinggi
- Rentang suhu dari -50 sampai +120 derajat celcius
- Ketahanan kimia pada air laut, garam netral, zat asam, bensin, minyak hidraulik, alkohol, dan cairan pelarut.
- Bebas Halogen
Description
Polyester cabinet
Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait