Beli panel aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GRH Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp359.900

    GRH Aluminium Composite Panel
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  2. Goodsense Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp1.699.900

    Goodsense Aluminium Composite Panel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1220x2440x4
    • Appearance: Clean Surface without swell, scraft and aberration
    • Deviation of Dimensions (mm): Deviation of Diagonal : 5
    • Thickness Coating (µm): ≥ 25
    • Toughness Coating: ≤ 2T
    • 1800 Peel Strength (N/mm): ≥ 7.0
    • Acid Resitance: Immerse surface with 5% HCI (v/v) for 24h without change
    • Alkali Resistance: Immerse surface with 5% NaOH (m/m) for 24h without change
    • Artifical Wathering (4000h): Artifical Resistance Aberration : ≤ 4.0, Aging Resistance out of Ligth : Not less than Grade 2
    • Bending Strength (MPa): ≥ 100
    • Boiling Water Resistance (hour): Boiling for 2 without change
    • Cleaning Resistance (Times): ≥ 10000 without change
    • Cutting Strength (MPa): ≥ 28.0
    • Flexuous Modulus Elasticity (MPa): ≥ 2.0x10.4
    • Hardness Pencil: ≥ HB
    • Impact Strength (kg.cm): 50 without paint off and crack
    • Salt Haze Resistance (300h): Not less than Grade 2
    • Solvent Resistance (Times): Clean 100 without change
  3. NIPPON PAINT Kimex 20kg
    Mulai

    Rp759.900

    NIPPON PAINT Kimex 20kg
    Deskripsi:
    KIMEX adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar vinyl akrilik. KIMEX hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok interior dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.Spesifikasi:1. Anti-Pudar2. Cepat Kering3. Anti-Jamur4. Minimal Cipratan5. Water-Based6. Tampilan Akhir Matt7. Cocok Digunakan untuk Dinding Interior
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Theoretical Spread (m²): 10 - 12
  4. NIPPON PAINT Platone 8000 5L
    Mulai

    Rp539.900

    NIPPON PAINT Platone 8000 5L
    Deskripsi:
    Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 11 - 14
    • Size (L): 5
  5. Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF series
    Mulai

    Rp869.900

    Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x1220x2440
  6. Tajima ACP ACP Indoor 3mm PE series
    Mulai

    Rp279.900

    Tajima ACP ACP Indoor 3mm PE series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3x1220x2440
  7. Alcopan ACP Indoor 4mm PE series
    Mulai

    Rp629.900

    Alcopan ACP Indoor 4mm PE series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x1220x2440
  8. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  9. MIM Air Shower Automatic
    Mulai

    Rp86.999.900

    MIM Air Shower Automatic
    Deskripsi:
    - 1 module, 1 Koridor- Jet Air Nozzle (Ø 38mm) 8pcs- Blower (Centrifugal Fan-ebm papst) 1pc- Pre Filter (Washable) 1pc- Main Filter (Hepa Filter) 1pc
    atribut:
    • Material Floor, Top, Side, Door: Stainless Steel 304 (t) 1.2mm
    • Swing Door: Glass with dDoor Closer, Auto-Wrench (electro Magnetic Interlock)
    • Dimensions Pre & Hepa Filter (inch): 24x24x3 (effeciency >99.99% AT 0.3 UM Particle)
    • Class Room Pre & Hepa Filter: 100
    • Air Velocity (m/s): 18-25 ±20% (Spurt Wind Speed)
    • Air Shower Time (s): 0-99 Adjustable
    • Power Supply (W): 375
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 250
    • Current Range (A): 1.65
    • Operasional System: Automatic with programable Logic Control (PLC)
  10. NIPPON PAINT Platone 8000 0.85L
    54%
    Mulai

    Rp43.900

    NIPPON PAINT Platone 8000 0.85L
    Deskripsi:
    PLATONE 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik, serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama, dan tahan terhadap gangguan jamur.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol dan air spray.Pelarut : BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :- 5 – 10% (kuas, rol).- 30 – 40% (air spray).- 10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 35 μ.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : < 1 jam.Kering Tekan : < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 11 - 14
    • Size (L): 0.85
  11. WELLBEST Label 3B Type
    Mulai

    Rp14.900

    WELLBEST Label 3B Type
    atribut:
    • Size (mm): 95x115
  12. HONEYWELL Double Lanyard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    HONEYWELL Double Lanyard
    atribut:
    • Type: Double Lanyard
  13. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (55)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  14. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  15. Alcopan ACP Indoor 3mm PE series
    Mulai

    Rp409.900

    Alcopan ACP Indoor 3mm PE series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3x1220x2440
  16. MG Sign 3B
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga panel aluminium Terbaru March 2026
GRH Aluminium Composite PanelRp359.900
Goodsense Aluminium Composite PanelRp1.699.900
NIPPON PAINT Kimex 20kgRp759.900
NIPPON PAINT Platone 8000 5LRp539.900
Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF seriesRp869.900
Tajima ACP ACP Indoor 3mm PE seriesRp279.900
Alcopan ACP Indoor 4mm PE seriesRp629.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
MIM Air Shower AutomaticRp86.999.900
NIPPON PAINT Platone 8000 0.85LRp43.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)