Beli paloma gas water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro Ratribut:
- Power (W): 1200
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Paloma Two Handle Basin Mixeratribut:
- Size (inch): 8
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Wasser Designer Toilet ShowerDeskripsi:Designer Toilet Shower with Brass Insert, available in White and Ivory.
Daftar Harga paloma gas water heater Terbaru March 2026
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R | Rp3.999.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
| Ariston Water Heater Electric Vertical Auto | Rp4.599.900 |
| Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater | Rp4.799.900 |
| Paloma Modern Lever Handle Rose | Rp299.900 |
| Wasser Jet Shower | Rp109.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)