Beli packing tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TERAOKA Lakban Kain PE No.4142 (Selotip)Deskripsi:-Right-use-to-the-right-purpose P-Cut tape.atribut:
- Thickness: 0.155mm
- Viscosity: 5.69N/10mm
- Tensile Strength: 39.08N/10mm
- Base Material: Polyethylene Cloth
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L: 18mmx25m
- 3M Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)Deskripsi:Polypropylene film tape for packaging that is transparent and does not hide the text or design of the groundwork.atribut:
- Material: [Tape] Base material: Polypropylene film, Adhesive: Acrylic adhesive
- Elongation (%): 20
- Type: Tape only
- Type of Tape: Can write letters
- Core Diameter (mm): 76
- Adhesion Strength (N/25mm): 6
- Tensile Strength (N/10mm): 51
- Adhesive Strength (N/10mm): 2.4
- Adhesive: Acrylic adhesive
- Color: Transparent
- Base Material: Polypropylene film
- Tensile Strength (N/25mm): 127.5
- Adhesion Strength (N/mm): 6/25
- Adhesive Force (N/mm): 6/25; 2.4/10
- Adhesive Strength (N/mm): 2.4/10
- Length (m): 50
- Main application: For packing
- TRUSCO Number: 394-0683
- Thickness (micron): 65
- Width (mm): 48
- Non Brand Copy Paper A5 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: A5
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- DIATEX Lakban Packing Pioran (Selotip)Deskripsi:- Can be cut by handatribut:
- Tensile Strength (N/mm): 60/10
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Polyethylene cloth
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- Bantex Map Ordner Insert 4 Ring A4 (Binder)Deskripsi:Insert Ring Binder dengan plastik / kantong bening yang tidak mudah mengkerut pada bagian cover depan dan punggung agar dapat mengganti isi cover sesuai keinginan. Ukuran kantong hingga 250x307mm untuk A4 dan 250 x 337mm untuk Folio. Cocok pada saat acara seminar dan pemakaian pribadi.atribut:
- Color: White
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- 3M Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:Details : - High performance packaging tape suitable for hard to stick surfaces and cold, damp environments. - High coating weight acrylic adhesive with polypropylene backing delivers dependable, quality performance. - Ideal for specialty, difficult and extreme applications. - Resists UV rays without yellowing for archival applications. - Meets FDA guidelines for indirect food contact. - High edge tear and split resistance. - Excellent adhesion to recycled liner paper and fiberboard. - Resists abrasion, moisture, chemicals and scuffing for long-lasting performance. Scotch Box Sealing Tape 313 is a high performance packing tape that is suitable for hard to stick surfaces and cold temperature applications. The polypropylene film backing is easy to handle and resists abrasion, moisture and scuffing. The consistent and reliable backing easily conforms around edges and on rough surfaces for a tight seal. High Performance Packaging Tape for Cold Temperature Applications. Scotch Box Sealing Tape 313 is a 2.55 mil (65 micron) high performance polypropylene film tape with pressure sensitive acrylic adhesive that offers reliability even with the stresses of over or under packed boxes. It is specifically designed to withstand cold temperature applications and for easy handling and smooth dispensing by hand, with manual dispensers or the 3M-Matic Case Sealers. It meets FDA guidelines for indirect food contact and resists aging, weathering and UV light where important. Recommended Applications: - Medium-duty packaging applications. - Recycled liner paper and fiberboard. - Food and beverage industry. - Cold temperature applications. - Cartons exposed to UV light and aging. - Tabbing and bag closure.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- AURAPACK Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. OPP Tape ini dapat menempel dengan kuat dan erat di segala permukaan baik permukaan yang terbuat dari karton box, kertas, besi, kayu, ataupun plastik. Opp Tape dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.Ada dua warna umum dari lakban opp, yakni lakban opp coklat (Tan) dan lakban opp bening (Clear) yang biasanya digunakan untuk keperluan pengemasan / packaging, Produk kami mempunyai daya rekat tinggi dan sudah terbukti kualitasnya, sehingga dapat digunakan untuk proses pengepakan dengan sempurna.Lalu ada juga yang dinamakan Lakban OPP Block yaitu lakban berjenis OPP yang memiliki beragam warna mulai dari Putih, Hitam, Merah, Biru, Kuning, Dan juga Hijau.Produk Packaging mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk , meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kerjasama antara produsen dengan produsen kemasan, terjalin kemitraan secara berkesinambungan antara produk packaging dengan usaha besar di bidang pemasaran produk.Opp Tape terdiri dari beberapa kategori yaitu Packaging Tape, Stationary Tape, Dan juga Jumbo Tape Roll.Packaging Tape adalah Lakban OPP Tape yang berukuran Panjang dan Lebar standard serta memiliki ketebalan 45 micron yang biasanya digunakan untuk keperluan packaging barang barang besar seperti kardus kemasan dan lain-lain. Beberapa jenis ukurang Lakban Packaging mulai dari 45 mm x 50 mtr hingga 48mm x 90 mtrSedangkan Stationary Tape adalah jenis Lakban OPP Tape yang berukuran lebih kecil daripada Packaging Tape, Biasanya memiliki panjang dan lebar yang lebih kecil serta ketebalannya menggunakan 42 micron. Stationary Tape digunakan untuk packaging keperluan barang yang lebih kecil / barang kantor (Office) seperti packaging pulpen, buku, menempelkan kertas, dan lain-lain. Ukuran Standard dari Stationary Tape yakni mulai dari ukuran 12 mm x 50 mtr, 12 mm x 65 mtr, 24 mm x 50 mtr, 24 mm x 65 mtr, 36 mm x 50 mtr, dan 36 mm x 65 mtr.Lalu apa itu Jumbo Tape Roll? Jumbo Tape Roll adalah lakban berbahan OPP yang memiliki Panjang dan Lebar yang sangat besar dan biasanya digunakan untuk kebutuhan mesin pabrik. Ukurannya pun beragam mulai dari 45 mm x 300 mtr hingga 45 mm x 1000 mtr dengan ketebalan standar yakni 45 Micron.
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Neuro Copy Paper A5 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 400
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A5
- Size (mm): 210x148
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
Daftar Harga packing tape Terbaru March 2026
| TERAOKA Lakban Kain PE No.4142 (Selotip) | Rp78.900 |
| 3M Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp169.900 |
| Non Brand Copy Paper A5 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp36.900 |
| DIATEX Lakban Packing Pioran (Selotip) | Rp169.900 |
| Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp55.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 4 Ring A4 (Binder) | Rp45.900 |
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder) | Rp38.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| 3M Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp31.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102787784-1.jpg)
/dvP106580499-3.jpg)
/hfP105388627-3.jpg)
/hxP103629645-1.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/o4P102098868-5.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/6qP105468242-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/gaP104853586-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/4yP107312178-2.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)