Beli otomatis kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Pressure (bar): 10
- CARRSON Coil Spring CompressorDeskripsi:-Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.atribut:
- Size (inch): 15
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro A Type Cutting NozzleDeskripsi:For cutting workDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 530
- Mounting Screw: W16x20 ridges
- Sheet Thickness (mm): 10-50
- Gas: Acetylene
- Using Blowpipe: A-type cutting instrument
- Nozzle No.: 2
- Package Weight (g): 124
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Danfoss Thermostatic Expansion ValveDeskripsi:Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmarkatribut:
- Temperature Range (°C): -40-10
- Body Material: Brass
- Capillary Tube Length (inch): 59
- Category: Art. 4, par. 3
- Direction: Angleway
- Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
- Fluid Group: 2
- Maximum Working Pressure (bar): 34
- Maximum Working Pressure (psig): 500
- Packing Format: Multi Pack
- Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
- Serviceable: TXV spare parts
- Superheat Setting: Adjustable
- TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered SingleDeskripsi:This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air DrillDeskripsi:-Small-sized, lightweight and powerful air motor are used, so that quick drilling work is possible.-For drilling work in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication, etc.atribut:
- Purpose of Use: For drilling work in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication, etc.
- Danfoss HVAC & Refrigeration Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Honda Power Product Engine Trash PumpDeskripsi:Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkanatribut:
- Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
- Suction Head Lift (m): 8
- Total Head Lift (m): 27
- MILWAUKEE Impact WrenchDeskripsi:These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
- Danfoss Pressure Switch / Pressure Controlatribut:
- Range (bar): -0.2 - 7
- Diffrensial (bar): 0.7/4
- Honda Power Product Lawn MowerDeskripsi:Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safetyatribut:
- Engine Model: GXV160
- Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
- Engine Oil Capacity (L): 0.65
- Fuel Tank Capacity (L): 1.5
- Grass Bag Capacity (L): 60
- Dimensions (mm): 1560x505x1025
- Weight (kg): 41.0
- Displacement (cm³): 163.0
- Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
Daftar Harga otomatis kompresor Terbaru February 2026
| Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin) | Rp13.999.900 |
| CARRSON Coil Spring Compressor | Rp319.900 |
| PUSO Selang Spiral | Rp20.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| monotaro A Type Cutting Nozzle | Rp129.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| Danfoss Thermostatic Expansion Valve | Rp919.900 |
| TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/52P103760182-1.jpg)


/bpP101000421-16.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/monotaro%20A%20Type%20Cutting%20Nozzle/P101563534-1.jpg)



%20Air%20Drill/P102713512-1.jpg)