Non Brand Food & Beverage PVC Tubing (Selang)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
ClarityClear
ColorClear
MaterialPVC
Maximum Operating Temperature (°F)140
Stripe ColorNo Stripe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ligature- and vandal-resistant fixed showerheads withstand damage and prevent vandalism, abuse, or potential for self-harm or suicide in behavioral or mental health facilities. These showerheads are designed without any recesses for pinching, grasping, or ligatures.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tubing Application Beverages Food Water Color Clear Food Application Dairy Food and Beverage Hardness Shore A 65 Inside Diameter 6 mm Jacket Color No Jacket Jacket Material No Jacket Material PVC Material Trade Name Not Applicable Material Trade Number Not Applicable Maximum Operating Pressure 20 psi Maximum Operating Temperature 140 Degrees F Outside Diameter 8 mm Overall Length 25 ft Peristaltic Pump Compatible Yes PEX Type Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan