BULL Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
For useCake/Make Up/tattoo/Nail Art
AB 130 Air Brush Size (ml)7
Nozzle Size (mm)0.3
Voltage (V)100-240
Airflow (L/minute)9-13
Hose Length (m)1.8
Power (V DC)12
Pressure (psi)Max. 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan