Beli ordner bindex folio di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp38.900

    Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)
    Deskripsi:
    Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.
    atribut:
    • Size: Folio
    • Capacity (mm): 75
    • Type: Potrait
  2. Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Rating:
    97% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp29.900

    Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
  3. Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mmxm): 36x12
  4. DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    - Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
  5. Braun Coffee Maker (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp949.900

    Braun Coffee Maker (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Pembuat kopi tetes kaca seri Breakfast 1 baru adalah apa yang Anda butuhkan untuk secangkir kopi yang enak.Mati otomatis setelah 40 menit untuk keamanan dan kenyamanan.10 cangkir AromaCafe Teko aroma yang dirancang unik menahan aroma dan suhu di dalam untuk jangka waktu yang lebih lama.
    atribut:
    • Dishwasher Safe Parts: Yes
    • BPA Free Food Contact Parts: Yes
  6. DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp12.999.900

  7. Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Dengan Tempat Penyaringan yang bisa di lepas dan dipasang. Dengan desain tempat peyimpanan air kopi yang transparan dan mudah dilihat.
    atribut:
    • Capacity (L): 1.5
    • Power Source (V): 220-240
    • Power Consumption (W): 700
  8. Oxone Coffee Maker Plastik
    Mulai

    Rp519.900

    Oxone Coffee Maker Plastik
    Deskripsi:
    Kini, membuat kopi semakin mudah dan praktis dengan mesin pembuat kopi. Seperti dengan Oxone OX-121 – Coffee Maker 1.25 Liter 500 Watt yang merupakan alat pembuat kopi dengan kapasitas 1.25 liter. Didesain modern dan elegan, mudah digunakan dan dibersihkan.Kapasitas : 1.25 literFood gradeDesain modernMudah digunakan dan dibersihkan
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 1.25
    • Power (W): 500
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 24x18x30
    • Weight (kg): 3
    • Color: White
    • Equipped with a Wixer: Yes
    • Made In: China
  9. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

  10. Hi-Cook Coffee Maker (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp269.900

    Hi-Cook Coffee Maker (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    - Hi-Cook Coffee Maker mini dengan kapasitas 0.65L & 12.5L. - Menghangatkan kopi atau teh secara otomatis.
  11. DeLonghi Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp6.699.900

    DeLonghi Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Pump Pressure (bar): 15
  12. BUNN Pour Over Coffee Brewer with Water Reservoir (Alat Seduh Kopi)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BUNN Pour Over Coffee Brewer with Water Reservoir (Alat Seduh Kopi)
    Deskripsi:
    These brewers have warming stations to keep coffee warm for hours at a time. Brewers with multiple stations keep freshly-made pots of coffee warm while simultaneously brewing another pot.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101505
    • Brewing Rate (gph): 3.9
    • Color: Black
    • Features: Funnel Deflects Hot Liquids Away from Hand
    • Includes: Cord
    • Includes Service and Holding: No
    • Maximum Brewing Capacity (fl oz): 64
    • Number of Cups Produced: 62
    • Plug Type: 5-15P
    • Plumbing Required: No
    • Power Source: Electric
    • Product Type: Coffee Brewer
    • Standards: NSF Certified; UL Listed
    • Type: Pourover
    • Voltage (V): 120 AC
    • Water Faucet: No
  13. Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder)
    atribut:
    • Size: Folio
    • Capacity (mm): 50
  14. DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp11.999.900

    DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    DeLonghi - Fully Automatic Coffee Machine ECAM 12.122.B adalah mesin kopi otomatis yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menikmati kopi berkualitas barista langsung di rumah Anda. Dengan teknologi canggih, desain elegan, dan kemudahan penggunaan, mesin ini menjadi pilihan ideal bagi pecinta kopi sejati yang menginginkan kenyamanan dan cita rasa otentik.DeLonghi - Fully Automatic Coffee Machine ECAM 12.122.B adalah pilihan sempurna bagi siapa saja yang ingin menikmati kopi berkualitas tinggi dengan mudah dan cepat. Mesin ini memadukan teknologi inovatif, fleksibilitas, dan desain elegan untuk menciptakan pengalaman minum kopi yang luar biasa setiap hari.
    atribut:
    • Power (W): 1450
    • Power Supply: 220-240V, 50/60Hz
    • Water Capacity (L): 1.8
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Color: Black
    • Coffee Bean Capacity (g): 250
    • Dimensions (cm): 24.5x43x38.5 (LxWxH)
    • Finishing: Plastic
    • Maximum Cup Height (mm): 142
    • Origin: Made in Romania
  15. Otten Coffee Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Otten Coffee Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine merupakan mesin kopi otomatis yang tampil mewah dengan pengoperasioan layar sentuh sepenuhnya dan memungkinkan Anda membuat kopi hingga 15 resep kopi. Sangat direkomendasikan untuk penggunaan rumahan penuhi aktivitas minum kopi harian Anda.Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine juga memberikan kebebasan pada Anda untuk mengatur variabel resep kopi sesuai selera melalui fitur My Coffee. Desain milk carafe tanpa selang mengoptimalkan kualitas susu yang digunakan dan lebih higienis. Pemanasan mesin kopi Otten Excellente pun didukung sistem advanced thermoblock dengan sistem tekanan ekstraksi 19 bar.​
Daftar Harga ordner bindex folio Terbaru October 2026
DeLonghi Drip Coffee Maker (Mesin Kopi)Rp749.900
Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Rp38.900
Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Rp29.900
Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)Rp14.900
DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series (Mesin Kopi)Rp2.599.900
Braun Coffee Maker (Mesin Kopi)Rp949.900
DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp12.999.900
Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)Rp339.900
Oxone Coffee Maker PlastikRp519.900
DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait