Oxone Coffee Maker Plastik

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity (L)1.25
Power (W)500
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)24x18x30
Weight (kg)3
ColorWhite
Equipped with a WixerYes
Made InChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kini, membuat kopi semakin mudah dan praktis dengan mesin pembuat kopi. Seperti dengan Oxone OX-121 – Coffee Maker 1.25 Liter 500 Watt yang merupakan alat pembuat kopi dengan kapasitas 1.25 liter. Didesain modern dan elegan, mudah digunakan dan dibersihkan.
Kapasitas : 1.25 liter


Food grade
Desain modern
Mudah digunakan dan dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan