Spesifikasi
| Power (W) | 1450 |
|---|---|
| Power Supply | 220-240V, 50/60Hz |
| Water Capacity (L) | 1.8 |
| Pump Pressure (bar) | 15 |
| Color | Black |
| Coffee Bean Capacity (g) | 250 |
| Dimensions (cm) | 24.5x43x38.5 (LxWxH) |
| Finishing | Plastic |
| Maximum Cup Height (mm) | 142 |
| Origin | Made in Romania |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DeLonghi - Fully Automatic Coffee Machine ECAM 12.122.B adalah mesin kopi otomatis yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menikmati kopi berkualitas barista langsung di rumah Anda. Dengan teknologi canggih, desain elegan, dan kemudahan penggunaan, mesin ini menjadi pilihan ideal bagi pecinta kopi sejati yang menginginkan kenyamanan dan cita rasa otentik.
DeLonghi - Fully Automatic Coffee Machine ECAM 12.122.B adalah pilihan sempurna bagi siapa saja yang ingin menikmati kopi berkualitas tinggi dengan mudah dan cepat. Mesin ini memadukan teknologi inovatif, fleksibilitas, dan desain elegan untuk menciptakan pengalaman minum kopi yang luar biasa setiap hari.
DeLonghi - Fully Automatic Coffee Machine ECAM 12.122.B adalah pilihan sempurna bagi siapa saja yang ingin menikmati kopi berkualitas tinggi dengan mudah dan cepat. Mesin ini memadukan teknologi inovatif, fleksibilitas, dan desain elegan untuk menciptakan pengalaman minum kopi yang luar biasa setiap hari.
Fitur
- Sistem Cappuccino Manual : Mesin ini dilengkapi dengan frother manual yang memungkinkan Anda membuat buih susu lembut dan creamy untuk cappuccino, latte, atau minuman kopi berbasis susu lainnya. - Penggiling Kopi Terintegrasi : ECAM 12.122.B memiliki penggiling kopi bawaan dengan 13 pengaturan tingkat kehalusan, memastikan biji kopi digiling segar sesuai preferensi Anda untuk menghasilkan rasa yang maksimal.
- One-Touch Operation : Dengan panel kontrol intuitif, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan ukuran dan kekuatan kopi sesuai selera Anda. Nikmati espresso, lungo, atau kopi favorit Anda hanya dengan satu sentuhan.
- Kompak dan Hemat Ruang : Mesin ini memiliki desain ramping dan modern yang cocok untuk dapur berukuran kecil tanpa mengorbankan fungsionalitas atau kualitas.
- Sistem Pembersihan Otomatis : Dilengkapi dengan fungsi pembersihan otomatis, mesin ini memastikan perawatan yang mudah dan kebersihan optimal untuk setiap penggunaan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6tP112173245-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
