ONiTSUKA Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Power (kW)1.5
Power (HP)2
Voltage (V)380
Max. Capacity (l/m)500
Frequency (Hz)50
Maximum Head (m)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait