Beli oli sae 140 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Deltalube 790 Gear Oil SAE 140Deskripsi:Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.atribut:
- SAE Grade: 140
- Color: Red
- Pour Point (°C): ASTM D 4052: -12
- Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 905.6 at 15°C
- Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 228
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
- Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 27.51 at 100°C
- Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
- BELL 1 Engine Oil High Speed Diesel (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:Bell 1 DT-F API CF4/SG diesel engine oil is designed to meet the lubrication requirements of most diesel engines. It provides outstanding protection for engines at high temperature.Bell 1 DT-F Engine Oil is a performance product which is optimized to provide maximum control of carbon deposit, minimum oil consumption and the best neutralizing ability for not only new engine designs but also some diesel engine types designed in as the early 80s. Its high alkaline reserve neutralizes harmful combustion by-products when the engine burns relatively low-quality diesel with higher sulfur content.Bell 1 DT-F Engine Oil also perform equally well in many types of gasoline engines, giving mix fleet operators a high-performance product for the widest using coverage.atribut:
- Size (L): 200
- Adnoc ATF Dexron III Fully SyntheticDeskripsi:ATF DEXRON III is a high performance, multifunctional power transmission fluid satisfying both General Motors GM Dexron III, Ford revised friction modified Mercon and Allison C-4 specifications.atribut:
- Volume (L): 1
- Packaging: Bottle
- Grade: ATF D III-H
- Flash Point (°C): 185
- Liquid Color: Red
- Pour Point (°C): -42
- Specific Gravity: '0.854 at 15°C
- Viscosity (mm²/s): '7.3 at 100°C
- Viscosity Index: 185
- Deltalube 790 Vari Purpose Gear LubricantDeskripsi:790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :atribut:
- Color: Red
- Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
- PTT Lubricants Gear Oil Extreme PressureDeskripsi:Pelumas industry gear performa tinggi untuk gear kerja berat diformulasikan dengan additive extreme pressure [EP] qualitas tinggi untuk memberikan perlindungan pada gigi gear di kondisi yang buruk.atribut:
- Volume (L): 200
- Deltalube Engine Oil 757 Premium (Oli Mesin)Deskripsi:Deltalube Daily 757 Premium SAE 10W-30 1L menggunakan zat aditif spesial untuk menambah tingkat kelekatan oli terhadap mesin, serta menjaga komponen dari gesekan yang dapat mengakibatkan keausan. Daily 757 Premium 10W-30 bekerja maksimal untuk semua jenis mobil bensin. Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar API SERVICE SN.Deltalube Daily 757 Premium SAE 10W-30 1L memiliki kemampuan lebih baik dalam mencegah timbulnya deposit yang terjadi pada saat suhu tinggi di komponen piston, sehingga potensi terjadinya sludge (lumpur) pada pelumas dapat dihindari, serta kompatibilitas lebih baik terhadap komponen seal.atribut:
- SNI License: Yes
- Deltalube 790 Gear Oil SAE 90Deskripsi:Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.atribut:
- SAE Grade: 90
- Color: Red
- Pour Point (°C): ASTM D 4052: -9
- Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 899.7 at 15°C
- Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 224
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
- Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 17.86 at 100°C
- Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
- Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils RoredDeskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored HDA Min 90 GL-5 P11 (Gear Oil)Deskripsi:RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Deltalube Engine Oil Multipurpose 757 (Oli Mesin)Deskripsi:MULTIPURPOSE 757 ENGINE OIL SAE 30 API SJ/CF-4MultipurposeMultipurpose 757 SAE 30 formulated for private vehicle needs as well as commercial vehicles and heavy duty diesel. This lubricant can maximize engine performance with high rotation.Lubricants for All Types of MachineDELTALUBE MULTIPURPOSE is designed to support every kind of engine performances, starting from private vehicles, commercial vehicles, and heavy-duty diesel with its formulation maintaining engine quality with the use of an additive that can prevent rust and sludge. Multipurpose 75 works best for diesel and gasoline vehicle, or even industrial machine such as; marine, aviation, and printing that have a high rotation. Every base used by Deltalube has met and surpasses standard API Service SJ/CF-4.atribut:
- Color: Red
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 8279.1226/75.100/I/2024
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 140 GL-4 PL1Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
- KIXX OIL Geartec Multipurpose Gear OilDeskripsi:Pelumas gear otomotif EP dengan performa tinggi, multi fungsi, stabilitas thermal yang baik.Standar Kinerja :- API GL-5- MIL-L-2105D
- JUMBO Engine Oil Garde GearDeskripsi:JUMBO GARDE GEAR 140 GL-5 with Morph technology, provides multi-function protection to the gear in cars. The formula is designed to lubricate the whole gear automatically for stop and go driving conditions.
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 90 GL-4 PL1Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
Daftar Harga oli sae 140 Terbaru March 2026
| Deltalube 790 Gear Oil SAE 140 | Rp2.699.900 |
| BELL 1 Engine Oil High Speed Diesel (Oli Mesin Diesel) | Rp8.599.900 |
| Adnoc ATF Dexron III Fully Synthetic | Rp94.900 |
| Deltalube 790 Vari Purpose Gear Lubricant | Rp2.499.900 |
| PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure | Rp10.999.900 |
| Deltalube Engine Oil 757 Premium (Oli Mesin) | Rp1.699.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| Deltalube 790 Gear Oil SAE 90 | Rp2.499.900 |
| Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils Rored | Rp13.999.900 |
| STP Oli Mesin Sintetik | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/jqP111193710-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/PTT%20Lubricants%20Gear%20Oil%20Extreme%20Pressure/bmP106084418-1.jpg)
/0pP110023025-1.jpg)
/90P104864324-1.jpg)



/hmP104857634-2.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
/7mP110023274-1.jpg)




/efP104581519-5.jpg)