Beli oli mesin motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor MaticDeskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SJ
- Jaso: MB
- TOP One Action MaticDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 10W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikTEKNOLOGI TOP 1 ACTION MATICMAXIMUM PROTECTIONMasa pakai oli lebih lama dan perlindungan lebih maksimal Dengan kadar sintetik yang lebih tinggi, sehingga mampu ciptakan lapisan pelindung sejak pertama kali mesin matic dihidupkanJASO MB 2016 SESUAI STANDARISASI MOTOR JEPANGMesin gesit, bahan bakar tetap irit! Kualitas pelumas sudah melampaui standar oli terbaru untuk motor-motor pabrikan dari JepangSMOOTH RIDINGMesin lebih halus, tarikan lebih enteng! Koefisien gesek yang lebih rendah, menghasilkan perlindungan maksimal hingga bagian terkecil untuk pengalaman berkendara yang lebih halusatribut:
- Color: Natural
- Packaging: Bottle
- Recommend for: HONDA : BeAT, Scoopy, Vario, Spacy YAMAHA : Mio J, Mio Soul, Mio GT, Mio S, Fino, X-Ride, Xeon, NMax, XMax, Aerox, Lexi SUZUKI : Skywave, Skydrive, Spin, Hayate, Nex, Address
- SAE: 10W-40
- VROOAM Synthetic Engine Oil (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Specially formulated synthetic motor oil recommended for use in petrol engines of passenger cars, with or without turbo-charging with extended oil drain intervals. This synthetic motor oil is formulated with special selected synthetic base oils in combination with VROOAM Performance Additive Technology to obtain the following properties: • Lower fuel consumption • high and stable viscosity index • high resistance against shearing • good cold start • strong resistance against oxidation • safe lubrication film at very high temperatures • good detergency and dispersion • strong protection against wear, corrosion and foaming. Viscositiy and specifications: SAE 5W-30. Exceeds performance Levels: API SN, ACEA C3; BMW Longlife-04; GM dexos2™; MB 229.51/229.52; VW 505.00/505.01.atribut:
- Dimensions (cm): 14x6x20
- Shell Engine Oil Helix Ultra SP (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk performa, pembersihan, dan perlindungan mesin tanpa henti.Sebagai pelumas yang dapat membantu mesin mobil agar tetap bersih dan terlindungi, Shell Helix Ultra 5W-30 membantu mencegah endapan yang dapat mengurangi performa mesin Anda, serta membantu mengurangi gesekan mesin untuk menurunkan konsumsi bahan bakar. Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) pun dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol,- Anda yang menginginkan interval penggantian pelumas (oil-drain interval) yang lebih optimal.atribut:
- SAE Grade: 5W-30
- Density at 15°C (kg/m³): 839
- Viscosity Index: 170
- Flash Point (°C): 236
- Kinematic Viscosity (cSt): '9.8 at 100°C
- Pour Point (°C): -48
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- CEJN Compressed Air Hose Reelsatribut:
- Connection Inlet-Outlet: R 1/4\" Male
- IDxOD(mm): 8x12
- Hose Material: PUR
- Reel Material: Plastic
- Hose Length On Reel (m): 17
- Maximum Working Pressure (bar): 16
- Motorola Repeater MOTOTRBO SLR 5300Deskripsi:For your business to be successful, you need dependable voice and data communications that reach every corner of your operations. The MOTOTRBO SLR 5300 repeater delivers high performance, high reliability two-way radio service with all the features you neatribut:
- Channel Capacity: 64
- Battery Charger Capacity (V/A): 12/3
- Connectivity: Tx (N female), Rx (BNC female), USB A receptacle, 2x Ethernet
- Dimensions (mm): 44x438x370
- Humidity: RH of 95%, non-condensing at 50°C (122°F)
- Input Voltage (VAC): 100-240, 47-63Hz
- Input Voltage (VDC): 11.-14.4
- Max. Duty Cycle: 1
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +60
- Power (W): 1-50
- Supported System Types: Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus Analog Conventional, MPT 1327
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Dachang Shelving Rak Gudang DC-36atribut:
- Number of Level: 4
- Load Capacity per Level (kg): 250
- Length (mm): 2000
- Width (mm): 600
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.atribut:
- Volume (L): 1
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: 10W-40 API SN JASO MB
- BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
- GEA Wine CoolerDeskripsi:- CFC Free - Digital temperature display - Interior light - 4 sides glass - Castors
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)atribut:
- Volume (L): 4
- Viscosity Index: 171 (ASTM D2270)
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga oli mesin motor Terbaru March 2026
| YAMALUBE Oli Mesin | Rp59.900 |
| BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor Matic | Rp83.900 |
| TOP One Action Matic | Rp51.900 |
| VROOAM Synthetic Engine Oil (Oli Mesin Motor) | Rp219.900 |
| Shell Engine Oil Helix Ultra SP (Oli Mesin) | Rp169.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| CEJN Compressed Air Hose Reels | Rp13.999.900 |
| Motorola Repeater MOTOTRBO SLR 5300 | Rp41.999.900 |
| Sansio Wine Cellar Glass Door | Rp15.999.900 |
| TOP One Oli Mesin | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/c7P103219439-1.jpg)
/0uP107898030-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Repeater%20MOTOTRBO%20SLR%205300/P102167939-1.jpg)



/6hP102212233-8.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)


/P102121498-1.jpg)

/1bP106619047-1.jpg)