Spesifikasi
| SAE Grade | 5W-30 |
|---|---|
| Density at 15°C (kg/m³) | 839 |
| Viscosity Index | 170 |
| Flash Point (°C) | 236 |
| Kinematic Viscosity (cSt) | '9.8 at 100°C |
| Pour Point (°C) | -48 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk performa, pembersihan, dan perlindungan mesin tanpa henti.
Sebagai pelumas yang dapat membantu mesin mobil agar tetap bersih dan terlindungi, Shell Helix Ultra 5W-30 membantu mencegah endapan yang dapat mengurangi performa mesin Anda, serta membantu mengurangi gesekan mesin untuk menurunkan konsumsi bahan bakar. Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) pun dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.
Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) dirancang untuk:
- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,
- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,
- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol,
- Anda yang menginginkan interval penggantian pelumas (oil-drain interval) yang lebih optimal.
Sebagai pelumas yang dapat membantu mesin mobil agar tetap bersih dan terlindungi, Shell Helix Ultra 5W-30 membantu mencegah endapan yang dapat mengurangi performa mesin Anda, serta membantu mengurangi gesekan mesin untuk menurunkan konsumsi bahan bakar. Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) pun dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.
Shell Helix Ultra 5W-30 (1L) dirancang untuk:
- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,
- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,
- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol,
- Anda yang menginginkan interval penggantian pelumas (oil-drain interval) yang lebih optimal.
Fitur
1. Perlindungan unggul terhadap keausan yang membantu memperpanjang usia mesin dengan menjaganya dari keausan, bahkan di situasi terberat sekalipun,2. Perlindungan jangka panjang terhadap penurunan kualitas pelumas yang membantu menjaga kualitas perlindungan hingga penggantian pelumas berikutnya,
3. Viskositas rendah dan pengurangan gesekan mesin yang dapat menurunkan penggunaan bahan bakar, sehingga emisi gas buang berkurang,
4. Formulasi penguapan rendah,
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0uP107898030-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
