Beli obeng yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Oxone Can OpenerDeskripsi:Pembuka kaleng terbuat dari stainless steel berkualitas bagus jelas aman digunakkan. Seperti Oxone OX-926 – Can Opener yang memiliki desain ramping. Sangat nyaman dipakai dan mudah digunakan.Material : Stainless SteelWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x4x4
- Weight (kg): 0.04
- Color: Random Color (White Red and White Blue)
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- Apolo MEA Nylon Plug (Fischer)Deskripsi:Profile:Suitable Building Material:Concrete, natural stone, solid brick, gypsum blocks, Solid sand-lime brick, lightweight solid concret blocks, aerated concreteTypical Applications:More Application: Electricians, Plumbers, heating and air-conditioning, metal structures, carpenters, wooden structures, roofers, drywallers.Pemasangan: > Bor lubang dan bersihkan> Masukan konektor Nylon F> Putar skrup melaluinya> Siap (Instalasi di beton, bata padat, pasir padat-batubata)Fitur dan Kelebihan: > Kemampuan daya cengkram yang tinggi sehingga sulit untuk ditarik keluar (terdapat 4 sisi daya cangkram)> Dengan pengarah skrup yang bagus sehingga skrup tidak meleset keluar saat diputar.> Tahan terhadap puntiran> Design yang kuat, mencegah bengkok saat dipukul palu.> Sangat baik digunakan pada Batu Bata dan Beton.> Terbuat dari bahan nylon kualitas terbaik> Tahan terhadap suhu -40 derajat C to +80 derajat C
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga obeng yang bagus Terbaru February 2026
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen | Rp159.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| Oxone Can Opener | Rp71.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| SENSI Masker Earloop Bebas Latex | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519838-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)

/oyP103564898-1.jpg)
/P101518442-2.jpg)
/Apolo%20MEA%20Nylon%20Plug%20(Fischer)/P102123218-1.jpg)