Beli obeng bolak balik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 111
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 31
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 6 (mm): 130
  2. KRISBOW 2 Way Screwdriver Rubber Handle (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW 2 Way Screwdriver Rubber Handle (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Rubber 2Way Screwdriver 6x100mm PH2 adalah obeng yang digunakan untuk pemasangan baut pada mesin atau komponen elektronik. Obeng bolak balik merek Krisbow dilapisi bahan karet berkualitas, tahan lama, memiliki dua bentuk fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, modern, dan effisien. Obeng bolak balik merek Krisbow dengan ukuran 6x100mm ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng bolak balik merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
    atribut:
    • Type: 2 way
    • Tip: Slot & Philip
    • Material: CrV
    • Dimensions (mm): 205x95x21
    • Applications: Fasten & release Screw
  3. Wipro Screwdriver Reversible TPR Handle (Obeng)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Screwdriver Reversible TPR Handle (Obeng)
    atribut:
    • Material: #45
    • Tip Drive: (+) (-)
  4. Visero Screwdriver Reversible (Obeng)
    Mulai

    Rp14.900

    Visero Screwdriver Reversible (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng yg bisa menjadi Plus(+) dan Minus(-) sehingga dpt menjadi obeng multi fungsi.
    atribut:
    • Handle Material: Rubber
  5. TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 14
    • Material: Vanadium Chrome Steel
    • Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
    • Dimension 1 (mm): 105
    • Dimension 2 (mm): 64
  6. Vessel 2 Way Ball-Grip Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Vessel 2 Way Ball-Grip Screwdriver Set (Mata Obeng)
    atribut:
    • Card Size (mm): 153x93x41
    • Content: Bit interchangeable Ball-grip, Double ended Bit Philip no.1 and no.3, Double ended Philip no.2 and Sloted 6mm, Pozidrive 2 and 3 with length 110mm
  7. RACTION Reversible Screwdriver (Obeng Otomotif)
    Mulai

    Rp15.900

    RACTION Reversible Screwdriver (Obeng Otomotif)
    Deskripsi:
    Obeng Bolak Balik- Dilengkapi Magnet- Terdapat 2 sisi + & -Obeng 3 fungsi 3 in 1 dilengkapi Magnet untuk memudahkan dalam membuka dan mengencangkan sekrup. Dengan posisi pegangan yang berbeda beda (bisa dilihat dan geser gambar produk)
    atribut:
    • Length (cm): 18
    • Material: Chromium-vanadium steel
  8. TIGON Plate Compactor
    Mulai

    Rp4.599.900

    TIGON Plate Compactor
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan roda sebagai transportasi, memudahkan untuk dipindahkan kemana saja.
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  9. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  10. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  11. TOHO (TOOLS) 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp68.900

    TOHO (TOOLS) 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    - High hardness chromium vanadium steel forging, quenching treatment. - Ergonomic design, the grip is comfortable, more labor-saving. - Press the spring card button to easily adjust the length of the screw and replace the batch head. - Magnetic, can absorb screw, operate simple, quick operation. - There are fixed grooves on the screws, which can adjust the position and length.
  12. KRISBOW 2 Way Screwdriver Crystal (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp55.900

    KRISBOW 2 Way Screwdriver Crystal (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Crystal Two Way Screwdriver 6x100mm PH#2
  13. Kenmaster 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  14. Solid Tool Screwdriver Reversible (Obeng)
    Mulai

    Rp23.900

    Solid Tool Screwdriver Reversible (Obeng)
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Bit Type: Slotted/Phillips
    • Size (inch): 4
  15. JETJO TOOLS 2 Way Screwdriver Phillips (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp27.900

    JETJO TOOLS 2 Way Screwdriver Phillips (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Size (mm): 2x125, 6x125
    • Material: CRV Steel
Daftar Harga obeng bolak balik Terbaru October 2026
ALDO Obeng Bolak BalikRp26.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp48.900
KRISBOW 2 Way Screwdriver Rubber Handle (Obeng Bolak Balik)Rp68.900
Wipro Screwdriver Reversible TPR Handle (Obeng)Rp9.900
Visero Screwdriver Reversible (Obeng)Rp14.900
TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp47.900
ORIS Obeng Bolak BalikRp12.900
Vessel 2 Way Ball-Grip Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
RACTION Reversible Screwdriver (Obeng Otomotif)Rp15.900
TIGON Plate CompactorRp4.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)