Beli o ring karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- System Sensor Smoke Detector Analog 2-WireDeskripsi:A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.atribut:
- Diameter (cm): 10.2
- Height (cm): 5.0 (including base)
- Operating Temperature Range (°C): 0-49
- Operating Humidity Range (%): 10 to 93
- Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
- Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
- Operating Voltage (V DC): 8.5-35
- Standby Current (µa): ≤90
- NOK O-Ring Seal G Series Red Silicone (Oring)atribut:
- Color: Red
- Hardness (Durometer A): 70 ( ± 5)
- Material: VMQ-70 (JIS class 4 C) silicone rubber
- Material Symbols: S503
- Type: For fixing G type
- AK O-Ring Seal (Oring)atribut:
- Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
- Specification: JIS B 2401 standard product
- Working Temperature Range: 0 to 80degrees
- Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
- Taffware O-Ring Seal Set Kit Rubber Tightening (Oring Set)Deskripsi:Karet O Ring merupakan spare part untuk mencegah kebocoran, umumnya digunakan pada drag keran atau mesin pompa air. Namun dapat Anda gunakan juga untuk mengencangkan drag penghubung pada beberapa peralatan lainnya. Terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan untuk keperluan Anda
- Ostynn O-Ring Seal Kit (Oring Kit)Deskripsi:Oring kit for kobelco khusus untuk seal dan alat alat mesin kobelco sesuai dengan sukucadang dan ukuran yang di perlukan untuk mesin industri sehingga sangat membantu dan mempermudah dikarenakan produk oring kit tersebut memang di fungsi kan untuk mesin kobelco saja.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- BRASSO Metal Polish (Pembersih Polish)atribut:
- Volume (ml): 100
- Autosol Metal Polish (Poles Logam)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- JAKEMY High Quality Thermal GreaseDeskripsi:Professional Grade Thermal PasteJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 dapat Anda gunakan pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.Comes in Syringe Style TubeJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 hadir dalam bentuk tabung yang memudahkan Anda untuk menggunakan thermal grease.Prevent Burnout or Heat DamageAnda dapat menggunakan Jakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.atribut:
- Thermal Impedance (C-in2/w): >0.123
- Material: Silicone Fluid With 25% Metal Oxide
- Thermal Conductivity (W/mk): 6
- KIM Metal Brightener (Pengkilap Logam)Deskripsi:Mengkilapkan kembali logam terutama untuk jenis logam seperti : stainless steel, aluminium & tembagaCara Pemakaian :Tuangkan pada kain lap, kemudian gosok permukaan logam sampai bersih dan kembali berkilat, pemakaian Murni.atribut:
- Characteristics: Liquid
- monotaro LED Car High LightDeskripsi:The maintenance of the trackatribut:
- Dimensions (mm): 110 x 28 x 28
- Mounting hole pitch (mm): 97
- LED use number (pieces): 6
- Color: amber
- Rated Voltage (V): twenty four
- Body Material: ABS resin + PMMA
- Code length (mm): 130
- Shape: Square
- RS PRO Thermal Paste Aluminium Oxide (thermal paste)Deskripsi:RS PRO Aluminium Oxide Thermal Paste, 3.5W/m·KUse this RS PRO aluminium oxide thermal paste in conjunction with semiconductor devices and heat sinks. It offers a wide operating temperature range and excellent stability at high temperatures. This heat sink compound is recommended where the efficient and reliable thermal coupling of electrical and electronic components is required, or between any surface where thermal conductivity or heat dissipation is important.ApplicationsHigh performance computer processors Graphics Power conversion equipment, power semiconductors - MOSFET, IGBT and RF Audio/video components Automotive electronicsatribut:
- Chemical Component: Aluminium Oxide
- Material: Aluminium Oxide
- Packaging Size (g): 100
- Physical State: Paste
- Thermal Conductivity (W/mk): 3.5
- Tectyl Spray Multi Purposeatribut:
- Size (ml): 500
- Density (kg/L): 0.87 (at 20°C)
- Storage Temperature (°C): 10-35
- Nature of Propellant: Propane/Butane
- Recommended Dry Film Thickness (µm): 50
Daftar Harga o ring karet Terbaru October 2026
| WAKASA Fuel Filter Automotive (Filter Pemisah Bensin dan Air) | Rp269.900 |
| System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire | Rp439.900 |
| NOK O-Ring Seal (Oring) | Rp1.900 |
| NOK O-Ring Seal G Series Red Silicone (Oring) | Rp8.900 |
| AK O-Ring Seal (Oring) | Rp53.900 |
| Taffware O-Ring Seal Set Kit Rubber Tightening (Oring Set) | Rp15.900 |
| Ostynn O-Ring Seal Kit (Oring Kit) | Rp279.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| BRASSO Metal Polish (Pembersih Polish) | Rp62.900 |
| Autosol Metal Polish (Poles Logam) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hhP106079629-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Alarm%20Keamanan/System%20Sensor%20Smoke%20Detector%20Analog%202-Wire/c3P104050435-2.jpg)
/b7P106561403-1.jpg)
/P102018095-1.jpg)
/meP107921806-1.jpg)
/29P111110081-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)
/7kP105922272-1.jpg)
/plP103077921-3.jpg)
/k1P108382721-1.jpg)

/r8P107087980-1.jpg)
/1pP107702061-1.jpg)



/nrP112211855-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Tectyl%20Spray%20Multi%20Purpose/mcP111388804-1.jpg)
/9wP104852356-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)