Beli o ring baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AK O-Ring (Oring)atribut:
- Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
- Specification: JIS B 2401 standard product
- Working Temperature Range: 0 to 80degrees
- Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
- Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel Isi Paket Ostynn O-RING KIT 3 (AS568)atribut:
- Number of Items: 407 pcs at 32 different imperial sizes
- NOK O Ring S-NBR-70-1atribut:
- Material: NBR-70-1
- NOK O Ring G-NBR-90 (Oring)atribut:
- Material: NBR-90
- Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Inch Typeatribut:
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Number of Pieces: 407
- Kit Type: Nitrile O Ring Kit
- Product Number: OR1
- Includes: Storage Box
- Standards Met: BS01806
- Size Range (inch): 1/8-2
- Part Number: SHK7265510K
- NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- NOK O Ring G-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan PinDeskripsi:Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.atribut:
- Material: Chrome-molybdenum steel (CR-MO)
- Overall Length (mm): 86
- Plug Angle (mm): 12.7 (1/2sq)
- Socket Size (mm): 17
- Outer Diameter d (mm): (Without/With cover) 24.5/27.0
- Ostynn O-Ring Kit 2Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel Isi Paket Ostynn O-RING KIT 2 (JIS)atribut:
- Number of Items: 391 pcs at 30 different imperial sizes
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- NOK O Ring P-NBR-90atribut:
- Material: NBR-90
- Ostynn O-Ring Kit 1 (AS568)atribut:
- Number of Items: 382 pcs at 30 different imperial sizes
- Ring Star Clear Parts Boxatribut:
- Specification: Available to be opened from both sides, removable lid, with square are
- Material: Copolymer
- Color: Clear
- JTC O-Ring Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 12×2 14×2 17×2 20×2 10×3 12×3 16×3 18×3 22×3 20×4 22×4 25×4 30×4 34×4 36×4 40×4 45×4 47×4 50×4 16×5 25×5 30×5 32×5 35×5 24×4
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
Daftar Harga o ring baut Terbaru March 2026
| AK O-Ring (Oring) | Rp78.900 |
| MORISEI O-Ring | Rp9.900 |
| Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring) | Rp509.900 |
| NOK O Ring P-FKM-70 (Oring) | Rp7.900 |
| NOK O Ring S-FKM-70 (Oring) | Rp7.900 |
| NOK O Ring G-FKM-70 | Rp10.900 |
| NOK O Ring S-NBR-70-1 | Rp4.900 |
| NOK O Ring G-NBR-90 (Oring) | Rp7.900 |
| Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Inch Type | Rp359.900 |
| NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102018095-1.jpg)

%20(Oring)/P102052495-1.jpg)
/90P102082324-3.jpg)
/P102082379-1.jpg)


/P102082348-1.jpg)

/P102082300-1.jpg)
/P102082331-1.jpg)


/a4P101000364-8.jpg)
/62P101000218-8.jpg)

/d3P102052471-2.jpg)


/6bP101000227-3.jpg)