monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan Pin

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialChrome-molybdenum steel (CR-MO)
Overall Length (mm)86
Plug Angle (mm)12.7 (1/2sq)
Socket Size (mm)17
Outer Diameter d (mm)(Without/With cover) 24.5/27.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.
Description
Corresponding to impact wrench, it is a thin type and dedicated socket for desorption of passenger car wheel nut with pin and pin. Although the resin cover is attached so as not to hurt the wheel, it is also removable. It is easy to identify the size as the color is divided by size.
Peringatan
- Pastikan untuk memasang dan mengganti mata kunci sok.
- Periksa kembali kondisi produk ini sebelum digunakan. Jangan dipakai apabila ada kecacatan produk, seperti retak.
- Harap mengenakan kacamata safety saat penggunaan produk.
- Jangan digunakan selain untuk penggunaan seharusnya.
Warning
- Make sure to install and replace the socket. 
- Be sure to check the status of this product before use, please do not use when abnormality such as crack is found.
- Please wear safety glasses when using.
- Please do not use other than uses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan