Beli nylon rope 16 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERTEC PP Multi (Nylon) Ropeatribut:
- Material: PolyPropylene
- Color: White
- Dongyang Nylon Rope 8 Strandatribut:
- Length (m): 220
- Diameter (mm): 80
- Material: Nylon
- Strands: 8
- MATRIX Kompresor Udaraatribut:
- Power: 1HP (750W)
- Air Pressure (L/minute): 150
- Speed (rpm): 1380
- Automatic: Yes
- Maximum Pressure (bar): 7
- Tank Capacity (L) : 25
- TRUSCO PP Ropeatribut:
- Count: 4
- Length (m): 300
- Mass (kg): 1
- Material: PP (Polypropylene)
- Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
- Thickness (phi mm): 4
- KIP Tali Tambang PPDDeskripsi:TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: PPD
- Color: White Pattern
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tali Tambang PPatribut:
- Material: polypropylene
- Color: White
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)atribut:
- Color: White
- Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
- TRUSCO Tali Nilon (Tipe Solid)Deskripsi:Please burn lightly the tip after cutting over with the fire of a lighter, etc. to protect the fray.atribut:
- Material: Nylon (Kongo Strokes)
- POWERTEC PP Mono Ropeatribut:
- Length (m): 200
- Material: PolyPropylene
- Non Brand Plastic Rope (Tali Tambang Plastik)atribut:
- Color: Random Color
- Rope Diameter (mm): 2
- Length (m): 100
- Material: Plastic Rope
- Non Brand Troli Barang Lipat Stainless Steel 304 (Troli Barang)atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Foot: Yes
- INGCO Lithium-Ion Air Compressoratribut:
- Size (psi): 135
- Volume (L): 6
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- MATRIX Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Power: Rechargeable
- Display: LED
- INGCO Lithium-Ion Battery Packatribut:
- Battery: Lithium-Ion
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantDeskripsi:Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantPelumas food grade ini membentuk hard-dry coating setelah kering. Coating ini berperan untuk non-staining, anti lengket dan cocok untuk slides, spindles, part mesin, transport belt. Dry film ini mencegah debu dan partikel lainnya menempel pada permukaan komponen.Pelumas ini cocok digunakan untuk industri makanan, farmasi dan industri lain yang "bersih" dimana pelumas yang basah dan lengket tidak diperbolehkan digunakan. Pelumas ini juga tahan panas hingga 270°C.Sebelum digunakan, kocok Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant dan semprotkan pada jarak sekitar 15-30cm pada bagian yang ingin dilumasi dan biarkan mengering minimal 30 menit.atribut:
- Appearance: Whitish thin dry film (after curing)
- Maximum Working Temperature (°C): 270
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- Solid Lubricant: PTFE
Daftar Harga nylon rope 16 mm Terbaru March 2026
| POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope | Rp289.900 |
| Dongyang Nylon Rope 8 Strand | Rp99.999.900 |
| MATRIX Kompresor Udara | Rp1.499.900 |
| TRUSCO PP Rope | Rp229.900 |
| KIP Tali Tambang PPD | Rp75.900 |
| KIP Tali Tambang Plastik PE | Rp139.900 |
| monotaro PP Rope (Tali Tambang Pp) | Rp34.900 |
| TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai) | Rp81.900 |
| TRUSCO Tali Nilon (Tipe Solid) | Rp99.900 |
| YUTAKAMAKE Tali Nilon | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Rope/i3P106630651-2.jpg)





/82P102233290-8.jpg)
/P101000547-1.jpg)
/P101000548-1.jpg)


/0mP103950022-2.jpg)
/43P104858147-2.jpg)






%20Foodmax%20PTFE-C%20Food%20Grade%20Lubricant/b5P110898401-1.jpg)