MATRIX Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Power1HP (750W)
Air Pressure (L/minute)150
Speed (rpm)1380
AutomaticYes
Maximum Pressure (bar)7
Tank Capacity (L) 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait