Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant (Pelumas Mesin Food Grade)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
AppearanceWhitish thin dry film (after curing)
Maximum Working Temperature (°C)270
PackagingSpray Can Aerosol
Size (ml)400
Solid LubricantPTFE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant

Pelumas food grade ini membentuk hard-dry coating setelah kering. Coating ini berperan untuk non-staining, anti lengket dan cocok untuk slides, spindles, part mesin, transport belt. Dry film ini mencegah debu dan partikel lainnya menempel pada permukaan komponen.

Pelumas ini cocok digunakan untuk industri makanan, farmasi dan industri lain yang "bersih" dimana pelumas yang basah dan lengket tidak diperbolehkan digunakan. Pelumas ini juga tahan panas hingga 270°C.

Sebelum digunakan, kocok Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant dan semprotkan pada jarak sekitar 15-30cm pada bagian yang ingin dilumasi dan biarkan mengering minimal 30 menit.
Description
Dry lubricant coating containing PTFE

This product is suitable for applications in the Food, pharmaceutical and other "clean" industries where wet and sticky lubricants cannot be accepted. Foodmax PTFE-C creates a hard-dry coating (paint like) after curing. This coating acts as a non staining, anti-stick, dry lubricant ideal for slides, spindles, machine parts, transport belts and chutes. The dry film of Foodmax PTFE-C prevents dust and other particles from sticking to the surface.
Foodmax PTFE-C can be used in dusty environments, such as paper mills, bakeries and wood (pellet) production. It is a quick curing, silicone free dry surface lubricant, so there's no sticking of dust to the surface. Also suitable as anti-stick agent and has good high temperature resistance up to 270°C.
Feature
- Dry Surface Lubricant
- No sticking of dust to the surface
- Quick curing
- Suitable as anti-stick agent
- Silicone free
- Good high temperature resistance up to 270°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan