Beli nut m24 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Hexagonal NutDeskripsi:HEX NUT M24 - 3,0- Untuk Baut M24- Pitch (Drat) 3,0- Kunci Pas 36- Shield +- Material Carbon Steel Grade 8.8- Finishing Plated Blackatribut:
- Finishing: Plated Black
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Fuji Precision Fine U-Nut SSDeskripsi:Saves labor by eliminating the need for key grooves on the shaft.atribut:
- Material (Friction Ring): SUS301
- Yoshinobu Nut BlackDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam dari Yoshinobu ini merupakan Mur yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas,dengan ragam ukuran dari M4- M36atribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- WAKASA Mur Pinion CWB 520/TZA 520atribut:
- Application For: NISSAN TRUCK CWA 45
- WAKASA Mur Pinion OD 44 NKR 66 E2atribut:
- Application For: ISUZU ELF NHR 55
- KRISBOW DehumidifierDeskripsi:Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².atribut:
- Power Supply: 220-240V/50 Hz
- Coverage Area (m²): 85-170
- Operating Temperature (°C): 5-35
- Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- Notale Smart Dehumidifier SecoDeskripsi:Notale meluncurkan produk Dehumidifier terbaru yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.atribut:
- Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day): 12
- Frequency (Hz): 50
- Full Water Quantity (L): 2
- Power (W): 200
- Power Input (A): 1.2
- Voltage (V): AC 220-240
- Wi-Fi: Tuya APP / Workable with Amazon Alexa & Google Assistant
- monotaro.id Mur Baja HitamDeskripsi:HEX NUT M12 - 1,75- Untuk Baut M12- Pitch (Drat) 1,75- Kunci Pas 19- Shield +- Material Carbon Steel Grade 8.8- Finishing Plated Blackatribut:
- Finishing: Plated Black
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Black Steel
- Surface Treatment: Black Steel
- SKF Lock Washer untuk Mur Pengunci MetricDeskripsi:MB and MBL lock washers are locking devices, used to secure KM, KML and HM. T lock nuts onto a shaft or adapter sleeve and prevent unintentional loosening. MB. A is a stronger version of the MB washer. The lock washers engage a keyway in the shaft or adapter sleeve thread. They lock the nut in position when one of the washer tabs is bent into one of the slots in the outside diameter of the lock nut. A new lock washer should be used each time the corresponding lock nut is installed.atribut:
- Locking Device: Lock washer
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- monotaro.id Hexagonal NutDeskripsi:HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanisatribut:
- Finishing: Plated Galvanis
- Material: Besi
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- SKF Lock Nut with Metric ThreadDeskripsi:KM and KML lock nuts are used to locate bearings onto a shaft. They have metric threads and four equally spaced slots located around their circumference to accommodate a spanner. They should be locked by a lock washer to prevent unintentional loosening. KM and KML lock nuts can be reused, provided they are not damaged.atribut:
- Nut for Hydraulic Mounting: No
- Drytronics Dehumidifieratribut:
- Refrigerant: R407c
Daftar Harga nut m24 Terbaru March 2026
| monotaro.id Hexagonal Nut | Rp19.900 |
| Fuji Precision Fine U-Nut SS | Rp89.900 |
| Yoshinobu Nut Black | Rp59.900 |
| WAKASA Mur Pinion CWB 520/TZA 520 | Rp189.900 |
| WAKASA Mur Pinion OD 44 NKR 66 E2 | Rp289.900 |
| KRISBOW Dehumidifier | Rp15.999.900 |
| ASB Lock Nuts Bearing | Rp12.900 |
| HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal) | Rp1.999.900 |
| monotaro.id Lock Nut (Mur) | Rp2.900 |
| Notale Smart Dehumidifier Seco | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102617209-1.jpg)
/gpP105164601-2.jpg)





/l2P104629758-2.jpg)


/gyP105164610-2.jpg)