Beli new motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MRA Pneumotor Type3atribut:
- Overall Length (mm): 173
- Body Weight (g): 280
- Hose Connection Port (air source side): R1/4
- Air Consumption (nl/minute): 250
- Maximum Rotation Speed (rpm): 35000
- Non Brand Masker Motoratribut:
- Color: Black
- Yuasa Aki Kering Motor (Aki Motor Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- SSS Rantai RODeskripsi:Rantai RO adalah jenis rantai dengan menggunakan seal O-ring yang terletak di antar plat rantai berfungsi sebagai karet pemisah yang menjaga plat agar tidak saling bergesekan dan juga seal akan menyimpan pelumas di dalam nya sehingga bagian dalam rantai akan selalu terlumasi.atribut:
- Color: Gold
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
Daftar Harga new motor Terbaru January 2026
| MRA Pneumotor Type3 | Rp13.999.900 |
| Non Brand Masker Motor | Rp7.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| Yuasa Aki Kering Motor (Aki Motor Kering) | Rp249.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran) | Rp339.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| SSS Rantai RO | Rp669.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Non%20Brand%20Masker%20Motor/P103057893-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)
/P102174661-1.jpg)
/P102927434-1.jpg)



/P102091296-1.jpg)
/P102927443-1.jpg)

/P102091289-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)