Beli pcx di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Crankcase Cover Gasket for PCX125Esp/PCX150 (KF12)atribut:
- Compatible Vehicle Model: PCX125ESP (JF28) (WW125EX2C/D/E) ( '12/5-'14/3), PCX125 (JF56) (WW125F) (' 14/4 -), PCX150 (KF12) (WW150C) ( '12/2-'14/3), PCX150 (KF18) (WW150F) ( '14/4 -)
- JTC 3/8inch Dr. Extension Baratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Aegis Filter Filter Udara MotorDeskripsi:Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
- YSS Twin Shock DTG-EVO PCX 150Deskripsi:Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with linear spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Supports safety handling approved by ABE Certification.
- MAXBELT V-Belt for HONDADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- TRUSCO Keyless Drill Chuck 6.5mmatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Weight (g): 95
- Chucking Ability (mm): phi1.5 - phi6.5
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
Daftar Harga pcx Terbaru March 2026
| Daytona Crankcase Cover Gasket for PCX125Esp/PCX150 (KF12) | Rp359.900 |
| JTC 3/8inch Dr. Extension Bar | Rp38.900 |
| Yamaha Washer Plate | Rp3.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Aegis Filter Filter Udara Motor | Rp16.900 |
| YSS Twin Shock DTG-EVO PCX 150 | Rp1.599.900 |
| MAXBELT V-Belt for HONDA | Rp67.900 |
| TRUSCO Keyless Drill Chuck 6.5mm | Rp159.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102667602-1.jpg)







/P102086001-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/P102174661-1.jpg)