Beli neodymium magnets di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
    atribut:
    • Material: Neodymium
  2. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mm
    atribut:
    • Material: Magnet Neodymium
    • Dimensions (mm): 10x10x3 mm
  3. Non Brand Magnet Neodymium
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  4. AS ONE Neodymium Magnet, Square, NKS Small Series, 6.0-10.0
    Mulai

    Rp289.900

    AS ONE Neodymium Magnet, Square, NKS Small Series, 6.0-10.0
    Deskripsi:
    This rare earth magnet is primarily composed of neodymium (Nd), iron (Fe), and boron (B). It has extremely strong magnetic attraction. It has excellent mechanical strength, but is not suitable for high temperatures. It is plated to prevent rust. A large-lot series (NKL series) is also available.
    atribut:
    • Direction: (magnetization) height direction
    • Grade: N35
    • Heat Resistance Temperature (°C): to80
    • Shape: Square
    • Surface Treatment: Ni plating
  5. SANKEI KIKOM Magnet Hook
    47%
    Mulai

    Rp229.900

    SANKEI KIKOM Magnet Hook
    Deskripsi:
    -A high-strength magnetic hook made using a neodymium magnet.-For suspending on a wall.-Hook Screw Fixed Type
    atribut:
    • Material: Neodymium Magnet, Steel, Nickel Plate
  6. Wiesena Neodymium Magnet
    Mulai

    Rp90.900

    Wiesena Neodymium Magnet
    atribut:
    • Length (mm): 40
    • Color: Silver
    • Grade: N52
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 10
  7. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  8. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Mulai

    Rp10.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet Neodymium  ini hadir delam bentuk kotak  20mm x 10mm x 2mm
    atribut:
    • Dimensions (mm): 20x10x2
    • Tolerance (mm): Kira-kira 0 - 0.2
    • Class: N35
    • Material: NdFeB Magnets, Nikel, tembaga dan Nikel Triple Layer Plate
    • Maximum Working Temperature (°C): 80
  9. TRUSCO Neodymium magnet round
    Mulai

    Rp54.900

    TRUSCO Neodymium magnet round
    Deskripsi:
    It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 5.0
    • Adsorption Ability (N): 7.40
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
    • Outer Diameter d (mm): 6.0
  10. TRUSCO Magnet Neodymium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    Deskripsi:
    - It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 6.0
    • Adsorption Ability (N): 53.90
    • Hole Diameter (mm): 7.0
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
    • Outer Diameter d (mm): 18.0
  11. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 (Magnet Neodymium Industri)
    Mulai

    Rp10.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
  12. Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Mulai

    Rp27.900

    Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x9
    • Thickness (mm): 1.5
    • Material: Magnet Neodymium
  13. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  14. Magneto Magnet Neodymium Square
    Mulai

    Rp9.900

    Magneto Magnet Neodymium Square
    atribut:
    • Magnet Type: Neodymium
    • Shape: Square
  15. TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Deskripsi:
    -A neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. -As a sensor or motor parts.
    atribut:
    • Materials (Magnet): Neodymium Magnet
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.36T
  16. TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    Deskripsi:
    -Can be used in a wide range such as drawings, rulers, paper type holders, memo holders, cable hangers etc.-Can be useful in various scenes because it is widely application and easy to use. -Organization of equipment, cable hangings and so on.
  17. MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    Mulai

    Rp119.900

    MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  18. TRUSCO Magnet Sheet (Magnetic Sheet)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

Daftar Harga neodymium magnets Terbaru October 2026
Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)Rp13.900
Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)Rp29.900
Non Brand Magnet NeodymiumRp7.900
AS ONE Neodymium Magnet, Square, NKS Small Series, 6.0-10.0Rp289.900
SANKEI KIKOM Magnet HookRp229.900
Wiesena Neodymium MagnetRp90.900
monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)Rp109.900
Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35Rp10.900
TRUSCO Neodymium magnet roundRp54.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)