monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)

Rating:
100% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Magnet Height (mm)5
Outer Diameter (φmm)32
Material (Magnet)Neodymium Magnet
Magnet Diameter (mm)25
Maximum Operating Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
Description
Neodymium Magnet Holder for multipurposes holder
Warning
Watch out for clocks, cards, and precision equipment.
Fitur
Magnet neodymium memberikan gaya hisap/penahan yang kuat dan dapat digunakan untuk menahan benda untuk berbagai tujuan.
Lubang sekrup di bagian belakang memungkinkan untuk dikombinasikan ke dalam berbagai jenis jig dan dapat diaplikasikan secara luas.
Feature
Neodymium magnet exerts strong suction force and can be attracted and held for various purposes.
The screw hole on the back allows it to be incorporated into jigs and various types, and can be widely applied.
Kegunaan
Dapat menahan benda kerja pada aplikasi pengukuran standard dan digabungkan dengan Jig lainnya
Use
Hold for any workpiece for standard measurement, can combine with another jig

Ulasan Produk