Beli multistage centrifugal pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kWatribut:
- Driving Motor (kW): 11
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kWatribut:
- Driving Motor (kW): 30
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 7.5kWatribut:
- Driving Motor (kW): 7.5
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kWatribut:
- Driving Motor (kW): 3
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 4kWatribut:
- Driving Motor (kW): 4
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole PumpDeskripsi:Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency. Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kWatribut:
- Driving Motor (kW): 5.5
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 15kWatribut:
- Driving Motor (kW): 15
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 2.2kWatribut:
- Driving Motor (kW): 2.2
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 37kWatribut:
- Driving Motor (kW): 37
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 0.75kWatribut:
- Driving Motor (kW): 0.75
- Maximum Working Pressure (bar): 25
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 1.1kWatribut:
- Driving Motor (kW): 1.1
- Maximum Working Pressure (bar): 25
- CNP Bare Pump Only without Motor 11kWatribut:
- Driving Motor (kW): 11
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 1.5kWatribut:
- Driving Motor (kW): 1.5
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 45kWatribut:
- Driving Motor (kW): 45
Daftar Harga multistage centrifugal pump Terbaru March 2026
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kW | Rp22.999.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kW | Rp61.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 7.5kW | Rp18.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kW | Rp9.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 4kW | Rp12.999.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole Pump | Rp8.099.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump Single Phase | Rp4.499.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kW | Rp16.999.900 |
| CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 15kW | Rp29.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102236024-1.jpg)

/5hP104051197-2.jpg)