Beli multi tester sanwa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- monotaro Compression TesterDeskripsi:Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.atribut:
- Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
- Measurement range (kPa): 0-2100
- Sanwa Instrument Analog Multitesteratribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
- Resistance (ohm): 200M
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)atribut:
- Maximum Display: 4000 counts
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- Sanwa Test LeadDeskripsi:-Test leads for testers are made by SANWA ELECTRIC.-A set of a red and a black lead.
- FLUKE Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:The Fluke 1577 and 1587 Insulation Multimeters combine a digital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximum versatility for both troubleshooting and preventative maintenance. Like other tools that you have come to expect from Fluke, the 1577 and 1587 are rugged, reliable, and easy to use. Whether you work on motors, generators, cables, or switch-gear, the Fluke 1577/1587 Insulation Multimeters are ideally suited to help you with your tasks.Rely on Fluke for innovations that generate new demandTwo powerful tools in one.The Fluke 1587 and 1587 Insulation Multimeters combine a digital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximum versatility for both troubleshooting and preventative maintenance.Like other tools that you have come to expect from Fluke, the 1587 and 1587 are rugged, reliable, and easy to use.Whether you work on motors, generators, cables, or switch-gear, the Fluke 1587/1587 Insulation Multimeters are ideally suited to help you with your tasks.atribut:
- Product Dimensions (inch): 1.97x8.00x3.94
- Battery Type: AA Battery Type 4x AA Batteries
- Basic Accuracy VDC: ±(0.09%+2)
- Counts: 6000.
- CAT Rating: IV
- CAT Voltage (V): 1000, 600 CAT Voltage CAT III 1000V and CAT IV 600V
- Digit Display: 3.75
- Display (Megohmmeter): Digital
- IR Test Voltage (V): 100, 50
- Live Circuit Voltage Detection: Yes Live Circuit Voltage Detection Live circuit detection prevents insulation test if voltage > 30V is detected for added user protection
- Manual/Autoranging: Both
- Maximum Current AC (mA): 400 (0.4 A)
- Maximum Current DC (mA): 400 (0.4 A)
- Maximum Insulation Resistance (MΩ): 100 (0.1GΩ)
- Power Supply: Battery
- Style: Hand-Held
- Type: Battery
- Voltage (V): Max. 1000 (AC); Max. 1000 (DC)
Daftar Harga multi tester sanwa Terbaru March 2026
| Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester) | Rp3.499.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
| monotaro Compression Tester | Rp1.199.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multitester | Rp1.799.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Sanwa Analog Multitester | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Wipro Multitester Analog | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2sP105577100-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)


/91P106560325-1.jpg)

/2bP101515083-3.jpg)
/qiP103699954-1.jpg)

/mpP101550817-2.jpg)

/60P101517216-4.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/P103037145-1.jpg)
/qrP103699963-1.jpg)


/mbP109089803-1.jpg)