Beli multi tester digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester Digital
    Mulai

    Rp109.900

    Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester Digital
    Deskripsi:
    Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter M119 dari Aneng. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistensi, diode, dan lain-lain. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M1191 x Panduan Penggunaan
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  4. Jason Multi Tester Digital
    Mulai

    Rp79.900

    Jason Multi Tester Digital
    atribut:
    • Type: 830 B
  5. Jason Multi Tester
    Mulai

    Rp139.900

  6. Visero Multi Tester Digital
    Mulai

    Rp63.900

    Visero Multi Tester Digital
    Deskripsi:
    Fungsi:Mengukur Tegangan DCMengukur Arus DCMengukur Tegangan ACMengukur Hambatan (resistance)Mengetes DiodaMengetes Transistor
  7. Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Mulai

    Rp159.900

    Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital clamp meter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Clamp meter  ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat dibawa ke mana saja
    atribut:
    • Dimensions (mm): 183x65x32
    • Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS
  8. Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
    • Resistance: 32MΩ
    • Maximum Display: 3200 counts
    • Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
  9. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  10. EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp209.900

    EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Pengguna
    atribut:
    • Color: Red
    • DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
    • AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
    • DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
    • Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
    • Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
    • Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
    • Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
    • Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
    • 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
    • Diode Measurement: Yes
    • Tertiary Tube Measurement: Yes
    • Firewire Discrimination: Yes
    • Overload Protection: Yes
    • Low Voltage Symbol Display: Yes
    • Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
    • Drive Power: Battery 9V
    • Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
  11. TRUSCO Digital Tester
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Digital Tester
    atribut:
    • Accessories: LR-44(1.5V)x2 Built-in
    • Specification: Diode test 1999 Count display
    • Finishing Material: ABS plastic
    • Weight (g): 92
    • AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
    • DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
    • Resistance: 200ohm-20Mohm
    • Dimensions (mm): 68x121x20
  12. Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Mulai

    Rp379.900

    Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Deskripsi:
    LCD backlight, Data hold, °C and °F temperature test, Palm Size.
  13. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  14. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  15. AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)
    Mulai

    Rp629.900

    AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)
    atribut:
    • Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
    • Continuous Usage Time (hour): 60
    • Resistance (ohm): 40M
  16. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  17. Joyko Hot Glue Stick (Isi Lem Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

  18. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
Daftar Harga multi tester digital Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester DigitalRp109.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Jason Multi Tester DigitalRp79.900
Jason Multi TesterRp139.900
Visero Multi Tester DigitalRp63.900
Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage TesterRp159.900
Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Rp1.599.900
Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Rp1.199.900
EZREN Multimeter Digital (Multitester)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)