EZREN Multimeter Digital (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorRed
DC Voltage200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
AC Voltage200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
DC Current20mA-200mA-20A ± 3%
Backwitch2m-20m-200m-20A ± 3%
Measurement of Resistance (ohm)200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
Capacitance Measurement F.20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
Mu- || Power Measurement -1.5VSocket Measurement Needs to Accept (MA)
Continuity Examination (Buzzer)Yes (a decrease in advanced pressure)
3 1/2 LCD ScreenCount 1999
Diode MeasurementYes
Tertiary Tube MeasurementYes
Firewire DiscriminationYes
Overload ProtectionYes
Low Voltage Symbol DisplayYes
Automatic Shutdown FunctionYes (about 15 minutes)
Drive PowerBattery 9V
Product Size (mm/inch)180x90x35/7.09x3.54x1.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Paket:
- 1 X Digital Multimeter
- 2 X Garis Tes
- 1 X Panduan Pengguna
Peringatan
Karena Untuk monitor yang berbeda dan efek cahaya, warna sebenarnya dari item mungkin sedikit berbeda dari warna yang ditunjukkan pada gambar.Terima kasih! Perkenankan penyimpangan pengukuran 1-3mm karena pengukuran manual.
Fitur
- Tampilan sudut besar, mudah dibaca.
- Desain anti-bakar lengkap.
- Dengan lengan tahan guncangan PVC.
- Dengan sekring ganda, aman dan andal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan