Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter M119 dari Aneng. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistensi, diode, dan lain-lain. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M119
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M119
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan AkuratDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan test pen, layar LED akan otomatis menampilkan hasil pengukuran hingga 6000 angka. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Anda tak perlu memicingkan mata untuk melihat hasil pengukuran berkat layar LED super terang. Dengan begitu, hasil akan tetap terlihat jelas meski Anda menggunakannya di ruangan gelap. Anda juga dapat menyalakan senter di bagian belakang alat untuk membantu proses pemeriksaan saat kondisi minim cahaya
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol power, H/BL, NCV, hingga senter. Untuk kenyamanan pengukuran, dilengkapi juga dengan dua buah test lead yang tersambung dengan multimeter. Dengan begitu alat dapat digunakan untuk memeriksa stopkontak, baterai, regulator, dan lain-lain dengan aman
- Tanpa Sentuh Lebih Aman
Memeriksa tegangan AC dengan kontak langsung meningkatkan resiko keamanan. Namun, alat telah dilengkapi tombol NCV di mana Anda dapat menggunakannya untuk mengubah ke mode NCV. Dengan mode ini, Anda dapat mendekati sumber daya untuk memeriksa adanya tegangan AC menggunakan sensor NCV di bagian atas multimeter
- Tak Perlu Sambungan Daya
Digital Multimeter dapat Anda gunakan tanpa kabel sambungan ke catu daya. Hal ini karena multimeter hanya perlu ditenagai dengan 2 baterai AAA. Anda pun dapat menggunakannya di mana saja tanpa perlu kabel sambungan daya
- Mati Otomatis untuk Hemat Daya
Keunggulan digital multimeter tidak berhenti disitu saja. Berkat fitur energy saving, Anda pun tak perlu khawatir jika lupa mematikan alat setelah digunakan. Fitur tersebut memungkinkan alat mati otomatis setelah tidak digunakan selama 15 menit. Dengan begitu, penggunaan daya baterai pun akan semakin hemat
- Material Unggulan Ekstra Aman
Berkat penggunaan material ABS dan PVC berkualitas, Anda tidak akan tersetrum saat memegang rangkaian tester ini. Untuk alasan keamanan, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan daya resistor saat pengukuran kapasitansi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
